177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 適合機種電気ドリル タイプ丸シャンク
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材 材質コバルトハイス(HSS-CO) 適合機種電気ドリル
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)230 溝長(mm)160 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 シャンクストレート シャンク形状丸軸
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材 溝長(mm)120 適合機種電気ドリル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。 シャンク径(Φmm)取付:6まで 仕様SHー20 材質(ハンドル)プラスチック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

従来のドリルのように穴をあけるだけでなくドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。
シャンク径(mm)6
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材、プラスチック、アルミなどの穴の拡大、バリ取り、座ぐり作業等に便利です。電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリルです。
用途木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅などの穴あけ、穴拡大作業等。 軸径(Φmm)6 適合機種電気ドリル・ボール盤 先端角(°)80
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アークランドサカモト鉄工用ドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。 軸径(Φmm)6 形状ストレート
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

滑りにくい三角シャンク。
用途木材・合板などの大径穴あけに。 材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼 穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64 軸径(Φmm)6
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質超硬 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 呼称目地払ロング25 トラスコ品番796-5818 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。 軸径(Φmm)6 形状ボーズ面
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm)6 全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
4,298 税込4,728
当日出荷

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬 刃数2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
軸径(Φmm)6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)13 形状角面取り 刃幅(mm)32 面取角度45° ベアリング外径E(mm)9.5
1本
999 税込1,099
当日出荷

6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
刃径(Φmm)10 軸径(Φmm)6 質量(g)約20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)52 刃長(mm)13 形状目地払い 刃幅(mm)12.7 ベアリング外径E(mm)12.7
1本
759 税込835
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称Wベアリング付目地払 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
刃径(Φmm)10 軸径(Φmm)6 寸法(mm)73 質量(g)約30 刃厚(mm)25
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬 角度(°)90
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)