締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)95
材質(本体)冷間圧延鋼材
寸法A(mm)29
寸法B(mm)9
材質冷間圧延鋼材、樹脂
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。
古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。
加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用
材質鉄、樹脂
寸法(mm)ふところ:95
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)A:29、B:9
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)冷間圧延鋼材
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼素材
仕上メッキ
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)樹脂
種類バークランプ
材質(軸)鋼
最大口開き(mm)390
フトコロ(mm)95
全長(mm)505
トラスコ品番114-7904
材質鉄、樹脂
質量(kg)2.15
寸法A(mm)フレーム:29
寸法B(mm)フレーム:9
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
用途木工業、家具製造業、DIY
トラスコ品番397-4529
材質樹脂
寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25
質量(kg)0.15
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)真鍮
こんなお得な商品も!
クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25/50
材質(本体)鋼板
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)92
締付力(kg)272
木工用クランプ PJH型用のスペアハンドルです。
用途スペアパーツとして。
トラスコ品番242-8942
アズワン品番65-1947-50
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
トラスコ品番490-1002
適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250
材質樹脂
質量(g)20
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
トラスコ品番490-1011
適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250
材質樹脂
質量(g)20
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
締付部の交換用パッドです。
用途スペアパーツとして。
トラスコ品番242-8943
アズワン品番65-2070-70
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)81
締付力(kg)136
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素鋼(S55C)
付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)
材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
種類その他クランプ
バンド厚さ(mm)1
バンド長さ(m)7
バンド幅(mm)25
角度(°)60~180
質量(kg)0.1
トラスコ品番837-9317
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
マジック式(クランプ式も使用可能)
マイクロスティックパッド採用
振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル
質量(kg)1.7
電流(A)2.5
電源(V)単相100
消費電力(W)220
回転数(min-1[r.p.m])11500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)93×185
振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
二重絶縁、集じん機能併用可
クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
マイクロスティックパッド採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番64-7924-96
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
パッド寸法(mm)92×185
絶縁方式二重絶縁
パッド幅(mm)2(起動幅)
定格使用時間(分)30
振動数(回/min-1)20000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様黒皮用
木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。
額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。
90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。
従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。
パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。
パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。
適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂
目盛(mm)メートル両面目盛200
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
190mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。
さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど
付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ
質量(kg)8.8
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切込深さ(mm)(90°時)56
仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大210(90°)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
深さ(mm)開口深さ60
材質(バー)機械構造用炭素鋼
締付力(N)580
開口幅(mm)150
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
アズワン品番65-3893-95
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業
仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5
アズワン品番64-7925-01
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途木工・家具・鈑金・DIY用。
トラスコ品番853-4751
材質炭素工具鋼
寸法(mm)懐:65
全長(mm)260
最大口開き(mm)100
締付圧300kg(30mm開き時)
1丁
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定
深さ(mm)口:80
関連キーワード
1
2
次へ