「木工用サンダー」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジンクロスベルト 76×533mmサイズ ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 76×533mmサイズベルスター研磨材工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
24日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533幅(mm)76寸法(mm)76×533砥材A
レジンクロスベルト 100×610mmサイズ ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 100×610mmサイズベルスター研磨材工業
5,798税込6,378
1箱(10本)
24日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610幅(mm)100寸法(mm)100×610砥材A
揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール揺動アクションサンダー 505Nコンパクトツール
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
すみっこサンダー木工用 イチグチすみっこサンダー木工用イチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途木工加工作業。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
木工サンダーKS イチグチ木工サンダーKSイチグチ
799税込879
1個
翌々日出荷
鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
アルティマ セブン アルゴファイルジャパンアルティマ セブンアルゴファイルジャパン
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップオートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO1/3カットペーパー93X230空研ぎTRUSCO
329税込362
1パック(10枚)ほか
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
FRCC 空研ぎペーパー 日本研紙FRCC 空研ぎペーパー日本研紙
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷
特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。 柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
用途木工生地研磨に。 木工塗装面の研磨に。 曲面・平面の手研磨に。 サンダー研磨可能材質基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材炭化ケイ素
1/3カットペーパー TRUSCO1/3カットペーパーTRUSCO
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
125Dマジックメッシュディスク TRUSCO125DマジックメッシュディスクTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
コード式オービタルサンダー SK11コード式オービタルサンダーSK11(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
オレンジマジックタックペーパー 角形 4ツ穴 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 角形 4ツ穴日本研紙
4,698税込5,168
1箱(100枚)
6日以内出荷から18日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状角形寸法(mm)75×110砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
6日以内出荷から18日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
6日以内出荷から12日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
空研ぎ研磨紙シート 日本研紙空研ぎ研磨紙シート日本研紙
5,398税込5,938
1冊(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
Hサンダーアルミクッション付 SK11Hサンダーアルミクッション付SK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
Hサンダー アルミプレート SK11Hサンダー アルミプレートSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
Hサンダー塩ビ クッション付 SK11Hサンダー塩ビ クッション付SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
ハンドサンダー 塩ビプレート SK11ハンドサンダー 塩ビプレートSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
アストラマジック 穴あり TRUSCOアストラマジック 穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0970
アストラマジック 穴なし TRUSCOアストラマジック 穴なしTRUSCO
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0971
スピンドルサンダー 330W SK11スピンドルサンダー 330WSK11(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
オービタル木工用サンダ パオックオービタル木工用サンダパオック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
ペーパーヤスリでの各種木材の研磨などに便利です。
定格消費電力(W)180定格時間(分)20取扱説明書(4.68MB)ストローク数(min)10000
ブロックサンダー木工用 Strong Toolブロックサンダー木工用Strong Tool
299税込329
1個
翌々日出荷
適合材木工仕様乾式、カードスリーブ入り材質アルミナ研磨材本体寸法(mm)100×66×27
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11(2件のレビュー)
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
379税込417
1パック(3枚)
予約販売
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングベルト SK11サンディングベルトSK11(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN寸法(mm)76×533砥材A(アルミナ)タイプフィルムジョイントタイプ
ハンドサンダー用替ペーパー SK11ハンドサンダー用替ペーパーSK11(1件のレビュー)
359税込395
1パック(3枚)
当日出荷から翌々日出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXBFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
5日以内出荷から32日以内出荷
乾式専用タイプ
用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。砥粒ホワイトアランダム適合材木工長さ(mm)915幅(mm)100
ベルト&ディスクサンダー tradベルト&ディスクサンダーtrad(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60
アストラマジックロール TRUSCOアストラマジックロールTRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材
アストラマジックシート TRUSCOアストラマジックシートTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット(10枚)
当日出荷
ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。 独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)245幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)基材
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン)NORTON A275 マジックディスクペーパーノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100枚)
当日出荷
オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。外径(mm)125ベージュ質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]適合材木工、プラスチック穴タイプ7つ穴
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
洋紙研磨紙 モーター印洋紙研磨紙モーター印(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工、金属接着剤G/G
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら