6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)トリマービット
用途木材の面取り シャフト径(Φmm)3.2 適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質(チップ)超硬
1本
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

大日商ストレートトリマー
エコ商品
軸径(Φmm)6 幅(mm)18 全長(mm)45 刃長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)28 仕様コロ付 材質超硬 全長(mm)55 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)