次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)165
刃数4
こんなお得な商品も!
ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。
ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。
セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本
軸径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
こんなお得な商品も!
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
適合機種電気ドリル
タイプ丸シャンク
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
刃径(Φmm)5
全長(mm)60
適合材ベニヤ・コンパネ・木材
適合26908用
トラスコ品番403-5496
種別ドリル
質量(g)7
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
穴あけしやすいブラッドポイント刃。
止め穴に最適です。
安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。
材質クロムバナジューム鋼
セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm
先端形状丸シャンク
1セット(8本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用
適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先三角式
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。
垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。
波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業
材質炭素鋼
ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質高炭素鋼
適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
シャンクストレート
シャンク形状丸軸
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材
材質コバルトハイス(HSS-CO)
適合機種電気ドリル
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。
全長(mm)65
溝長(mm)30
シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35
チャック径(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
セット内容六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)ガイド/92、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材
付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンク
トラスコ品番213-3871
セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)
材質高速度鋼(HSS)
溝長(mm)9
シャンク六角軸
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8
溝(mm)9
入数(本)7
1セット(7本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材
溝長(mm)120
適合機種電気ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い!
釘を切って進んでいきます!
4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用
全長(mm)165
有効長(mm)125
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ