20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質カーボン鋼 シャンク径(mm)10 全長(mm)95 仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ正回転使用専用 刃部硬度HRC45±2 適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様インパクトドライバー6.35六角軸 材質S45C 全長(mm)90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35 寸法(mm)15・20・25・30・35 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 適正回転数(min-1以下)2000~1500
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー 適正回転数(min-1以下)1000
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質カーボン鋼 シャンク径(mm)6.35 全長(mm)92 仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ正回転使用専用 刃部硬度HRC45±2 適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質S45C 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)