20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC 仕上木目柄プリント 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
翌々日出荷

光モールパチッとアングル
エコ商品
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
エコ商品
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52 ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.3 材質硬質PVC+軟質PVC
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm)9(ガイド部) 仕様スベリ止めゴム付 材質リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体)アルミA6063、アルミA5052 材質(取手)ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含) 長さ(m)6 使用温度(℃)接着後:-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ = 70 x 18mm。奥行 = 18mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。 このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

長さ = 30 x 12mm。奥行 = 12mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 30 x 12 mm 4 穴ステンレススチールアングル ブラケットRS Pro シリーズのプレミアムコンパクトアングルブラケットは、シェルフの取り付けや木材フレームの支持強化に最適です。L 字型なので、直角にするために部品を接続するのに適しています。 また、コーナーブレースとして使用する場合にも効率的です。頑丈な設計で、直角のコーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具の構造を強化するのに最適です。各ブラケットには 4 つの穴があり、ねじを埋め込んで SIT できるように、事前にドリルで穴を開けてあります。 各ブラケットの寸法は 30 x 12 mm なので、オフィスや自宅の周囲など、省スペースが Crucial 環境で使用した場合に効果的です。耐腐食性ステンレススチール製で、悪天候に耐えられるため、屋外での使用に適しています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚部 30 mm の長さ .脚 B の長さは 12 mm です .幅 12 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

タイプ = ブラケット取付。長さ = 15 x 50mm。奥行 = 15mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 15 x 50 mm 4 穴ステンレススチール アングルブラケットこれらの小型で高品質な L 字型アングルブラケットは、直角に合う個別の部品を結合するように設計されています。そのため、シェルフの取り付けや木材フレームの支持に最もよく使用されます。 各脚の寸法が 50 mm なので、省スペースが重要な家庭やオフィスでの使用に適しています。3 mm ステンレススチール製なので、屋外での使用にも適しています。これにより高い耐腐食性が得られるため、悪天候や一般的な損耗に耐えられます。 これらのブラケットは、コーナーブレースとしても効果的に使用できます。頑丈で省スペース設計のため、直角のコーナージョイントに簡単にはめ込むことができ、椅子、テーブル、キャビネットなどの家具を強化できます。4 つの穴が開けられており、ねじを材料と同一平面に SIT するように設計されています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚(長さ 50 mm ) .脚 B の長さは 50 mm です .幅 15 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro 荒目 角先細鋸や 信頼性の高いメーカー独自ブランド RS Pro のテーパーソーやすりは、 Durable な手持ち式RS Pro 荒目 角テーパー鋸やすりは、 Durable High カーボン含有鋼製で、寿命が長く、高い効率を誇ります。テーパー鋸やすりは RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .スリムなテーパ設計により、細部まで鮮明に表示 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 .バリ取りを効果的に行うため、荒目を 枚切断します 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? RS Pro テーパー鋸やすりは、 60 の角度の各種鋸に最適です。 やすりのカットとは何ですか? RS Pro 先細鋸やすりは、荒目を切削して鋸刃をすばやく効率 何枚の面を切断しますか? RS Pro テーパー鋸やすりの つの面はすべて切断されているため、やすりがけやバリ取りをアングルに行うことができ、非常に効率的な手持ちやすりです。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = スリースクエアカットタイプ = 荒目長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様形状 = スリースクエアカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 荒目 角先細鋸や 信頼性の高いメーカー独自ブランド RS Pro のテーパーソーやすりは、 Durable な手持ち式RS Pro 荒目 角テーパー鋸やすりは、 Durable High カーボン含有鋼製で、寿命が長く、高い効率を誇ります。テーパー鋸やすりは RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .スリムなテーパ設計により、細部まで鮮明に表示 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 .バリ取りを効果的に行うため、荒目を 枚切断します 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? RS Pro テーパー鋸やすりは、 60 の角度の各種鋸に最適です。 やすりのカットとは何ですか? RS Pro 先細鋸やすりは、荒目を切削して鋸刃をすばやく効率 何枚の面を切断しますか? RS Pro テーパー鋸やすりの つの面はすべて切断されているため、やすりがけやバリ取りをアングルに行うことができ、非常に効率的な手持ちやすりです。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = スリースクエアカットタイプ = 荒目長さ = 150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷