103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。
材質ウォールナット無垢材 クリア塗装
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途カウンター 厚さ(mm)24 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 表面シート仕上げ 関連資料(0.75MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1セット
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PXP-WR01-WN スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ウォールナット) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本) クリアー塗装 質量(g)30 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナットです。 5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、厚さ3種(15/20/35)、奥行3種(300/450/600)、幅2種(1810/2410)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板前面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工しており、高級感ある仕上りです。 表面は、硬質成分配合で傷が付きにくいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
ブラウンウォールナット 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面オレフィンシート 仕様【エッジテープ】木口1面貼り(1mm厚)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)20 ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択 材質 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー アンバーウォールナットです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
アンバーウォールナット 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。 蒸気透過性を持った撥水層を形成するため、内部の水分の透過を妨げません。 紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
用途屋外木部の保護、着色 特性撥水、耐久 主な用途屋外木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)ほか
67,980 税込74,778
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

光モール平ミディアムオーク
エコ商品
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)14 厚さ(mm)3 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
欠品中


【オーダー】テラウンアート 強化紙プリントMDF 2.5mm コテラ商会 カスタマイズ可
コテラ商会オリジナル柄の強化紙をMDFに貼った化粧MDFです
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています 材質化粧MDF 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~910 厚さ(mm)2.5 色(柄)メープル(TWA-1000)、シルバーハート(TWA-9005)、メープル(TWA-7000)、メープル(TWA-5230)、メープル(TWA-9001)、メープル(TWA-5130)、メープル(TWA-8000)、メープル(TWA-9002)、ウォールナット(TWA-9003)、オーク(TWA-5005)、オーク(TWA-5002)、ウェンゲ(TWA-9006) 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
28 税込31
5日以内出荷

茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。
材質アカシア 厚さ(mm)15
1枚
769 税込846
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー アッシュウォールナットです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
アッシュウォールナット 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口1面貼り
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに 厚さ(mm)20 奥行(mm)300
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。 。紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。 透明 特性耐久 トラスコ品番456-6173 質量(kg)13.4 容量(L)16 主成分シリコーンポリマー 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)64~96(2回塗り) 危険等級 乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後) 危険物の性状非水溶性
1缶
32,980 税込36,278
16日以内出荷

タービンの呼び名の元となるアーム部分は、銅の板を切り抜いてクリア塗装で錆止めとなる保護をしています。 本体のカバー部分は、木材アメリカンウォールナット材で轆轤(ろくろ)で挽いて丸くお椀上にくりぬいた加工をし、ウレタン仕上げとなっております。 お部屋の中で照明をうまく設置して影がでるようにアレンジしてみてください。お部屋に洒落たティストが表現できるはずです。
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック 材質銅板・スチール・ウォールナット 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5×9.5×76.5
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚 高さ(mm)600 奥行(mm)290
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。 ・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので 端材などで試し塗りされることをおすすめします。 ・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。 素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 厚さ(mm)15 材質アカシア集成材
1枚
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途大きな箱などもゆとりをもって収納、たたんだ服も 厚さ(mm)20 奥行(mm)450
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途カゴ・タオル置きに 厚さ(mm)20 奥行(mm)250
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途大きな奥行きのある棚、パネル用に縦使いの用途にも 厚さ(mm)20 奥行(mm)600
1枚
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

用途カウンター セット内容カウンター×1、受桟長1本/短2本、固定ネジ18本(Φ4.2×65mm) 寸法(mm)2000×350×58 耐荷重(kg)35
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)
セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
1枚
6,698 税込7,368
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途文庫本や小物・植物などの装飾品 厚さ(mm)20 奥行(mm)145
1枚
889 税込978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
厚さ(mm)24 奥行(mm)296
1枚
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品連結ボルト20本 長さ(mm)2210 厚さ(mm)24 奥行(mm)300
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
厚さ(mm)27
1枚
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品連結ボルト20本 長さ(mm)2210 厚さ(mm)24 奥行(mm)300
1セット(2枚)
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AV機器やDVDなどを見せずに収納できる、アッパータイプのボックステレビ台です。 背面には、配線タップを収納できるスペースがあります。 お部屋のインテリアに合わせて選べるよう、ブラック・ウォールナットの2色から選べます。
寸法(mm)1450×400×360 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、強化ガラス 積載荷重(kg)全体43 適合サイズ~65型(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります 幅(cm)145 耐荷重(kg)全体43
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途カウンター 材質樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY) 厚さ(mm)24 UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色) 表面着色塗装 関連資料(0.75MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボードボックスタイプ
左右の引き出しにDVDなどを見せずに収納できる、ボックスタイプのテレビ台です。 背面から、電源コードを引き出して使用可能です。 お部屋のインテリアに合わせて選べるよう、オフホワイト・ウォールナットの2色から選べます。
寸法(mm)1800×421×300 質量(g)27580 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×336×118 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×355×181(オープン収納部) 積載荷重(kg)全体50 適合サイズ65型(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります 幅(cm)180 耐荷重(kg)全体50
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)4
1セット(8枚)
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カウンター 材質樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY) 厚さ(mm)24 UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色) 表面着色塗装 関連資料(0.75MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

これ一台でお部屋の雰囲気がガラッと変わるヴィンテージ伸縮テレビ台!。収納棚にはプレイステーション、wii、Switch(スイッチ)が置けます。薄型テレビに特化した設計で幅を取りません。オシャレなシャビーオークとウォールナットの2色展開!
材質本体:パーチクルボード、スチール脚表面加工:プリント紙化粧合板、PVC 質量(kg)約10 幅(cm)75~135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75~135×29.3×40
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)