「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。
2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。
柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、
1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本)
材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)150
耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
材質(ねじ部)鉄・メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
寸法t(mm)3
径(丸)(Φ)5
長穴(mm)11×20
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数釘/13
幅×長さ(mm)46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応)
外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途菅柱の連結等に使用します。
材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本
使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)55×610
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第二号(へ~り)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値5.4以下
耐力試験短期許容引張耐力28.8kN
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
L字型補強金物です。
補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
穴径(mm)4
WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。
材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール
質量(g)140
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質アルミ
コの字型の金具です。タップ穴が1つ開いています。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。タップ穴も開いているのでアジャスターのベースとしてもお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)6
若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。棚受けを作る金具になります。長穴で位置調整が楽です。角度が合うからきれいにできる。
用途耐荷重はメーカー社内で行った評価試験の実測値であり、保証値ではありません(詳細は付属の説明書をご確認ください)。耐荷重の値は棚板とする木材の重量を含みます。専用ねじ(別売)をご使用の場合は板厚20mm以上の木材をご用意ください。付属の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
材質めっき鋼板
耐荷重(kg)約8まで
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。作成したウッドスタンドの脚に差し込んで、キズつき防止に。 木のかどを覆うからキズがつきにくい。弾力性 デコボコした場所でもぐらつきにくい
用途木材をしっかりと本製品に差し込んでから使用してください。変形、破損したものは使用しないでください。本製品をはめたまま、引きずらないようにしてください。長時間同じ位置に置いておくと、床に色移りを起こす場合がありますので、時々配置を変えるようにしてください。床にワックス等を使用している場合は、ワックスが完全に乾いていることを確認してから設置してください。
適合(木材)2×4材
材質PET
角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)6
2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉ジョイントは2×4材をカットした時の接合にお使いください。〈br〉ビス頭がでてしまってもかみあわせできるような形状です。〈br〉市販の2×4材を使った突っ張り商品(2×4アジャスター)の木材の長さが足りない場合に接合するジョイントになります。〈br〉このジョイントを使用すると14mm長さが長くなります。
材質本体:ABS、ネジ:スチール
色ホワイト
アズワン品番64-5264-51
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN
試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
材質鉄
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)4
寸法w(mm)25
木ねじサイズ3.5~4.5
用途90度用
材質タモ
仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、90°用
形状エルボ
握り径(Φmm)35
デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。
木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×320
質量(kg)5
木材等の接合補強、ブラケット、ジョイント等に幅広く使用できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)3
穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途木材の補強、ジョイント等に使用
付属品タッピングビス8本
穴径(Φmm)5
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
木材をつなぎ合わせるジョイント材。机やベンチなど、思いのままに製作可能。世界に一つだけの家具に。
仕様●寸法:幅30mm×奥行45mm×高さ45mm●12g●材質●▼PA6●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-67
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
木材をつなぎ合わせるジョイント材。机やベンチなど、思いのままに製作可能。世界に一つだけの家具に。
仕様●寸法:幅30mm×奥行45mm×高さ45mm●12g●材質●▼PA6●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-66
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。薄いパネルの木材部品やチップボードパネルに特に最適、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント
長さ(mm)1000
仕上ブラウン
材質プラスチック
1個
¥639
税込¥703
21日以内出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)4
寸法w(mm)25
木ねじサイズ3.5~4.5
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
幅が広く板厚が厚いので、しっかりと補強できます。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。特に強度を要するジョイント部に最適です。
材質鉄
はじめて神棚をお祀りする方にオススメのモダン神棚セットです。・簡単取り付け。女性一人でも取り付けやすい軽量設計で、 どなたでも五分ほどでお取り付けできます。 壁への傷を最小限に抑える設計で、石膏ボードも取付可能。 賃貸でも安心して使える設計です。・破魔矢もスッキリ納められます。置き場所に困りがちな「破魔矢」を棚板下にお納めできます。 バランスの美しさを考えて、作られたサイズ感です。・素材にはラバーウッドを使用。材質が優れており、なおかつ他の木材と比較しても安い傾向にあります。 ゴム材は天然のゴムを採取した後に利用されている木材のため、 環境によい材料としても近年注目を集めています。 ゴム材で作られたものとしての代表例をあげると 学習机、家具、テーブルなどが挙げられます。・自然素材を無駄なく使うフィンガージョイント。指と指を組み合わせたようにジグザグに切削加工して、相互にはめ込んで接着する接合 方法です。自然素材の木材を無駄なく使え、価格を抑えることのできる環境に優しい、 加工方法です。・人にも個性があるように、木にも一点一点の個性があります。幹が土壌中のミネラル分を吸収した時の跡がスジ状、波状の木目となり ます。このような木目も天然木ならではの味わい深い表情のひとつです。※榊は付属しません。ご注意ください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×12×11(神棚板)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
はじめて神棚をお祀りする方にオススメのモダン神棚セットです。・簡単取り付け。女性一人でも取り付けやすい軽量設計で、 どなたでも五分ほどでお取り付けできます。 壁への傷を最小限に抑える設計で、石膏ボードも取付可能。 賃貸でも安心して使える設計です。・破魔矢もスッキリ納められます。置き場所に困りがちな「破魔矢」を棚板下にお納めできます。 バランスの美しさを考えて、作られたサイズ感です。・素材にはラバーウッドを使用。材質が優れており、なおかつ他の木材と比較しても安い傾向にあります。 ゴム材は天然のゴムを採取した後に利用されている木材のため、 環境によい材料としても近年注目を集めています。 ゴム材で作られたものとしての代表例をあげると 学習机、家具、テーブルなどが挙げられます。・自然素材を無駄なく使うフィンガージョイント。指と指を組み合わせたようにジグザグに切削加工して、相互にはめ込んで接着する接合 方法です。自然素材の木材を無駄なく使え、価格を抑えることのできる環境に優しい、 加工方法です。・人にも個性があるように、木にも一点一点の個性があります。幹が土壌中のミネラル分を吸収した時の跡がスジ状、波状の木目となり ます。このような木目も天然木ならではの味わい深い表情のひとつです。※榊は付属しません。ご注意ください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×12×11(神棚板)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚22mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント
板厚(mm)22
寸法A(mm)16
寸法B(mm)6
長さ(mm)50
仕上未処理
材質合板
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ