1,314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(リーマーフレキ)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ
用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。 タイプリーマーフレキ(ユニクロ) ねじ全ねじ ねじ頭径(mm)7.5 適合板厚(mm)1.6~2.3 頭部厚(mm)2.6 ねじ寸法(Φmm)4×28
1パック(90本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1袋(123本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理クロメートメッキ
1パック(100本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 ねじの呼びM5 ねじ径5 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼びW3/8 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 ねじ長さ(mm)35 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1570 質量(g)103.5 表面処理三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(60個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途1×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)3.8 長さ(mm)32 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(60本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)4.2 長さ(mm)65 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(30本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(62本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。 材質 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(250本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)21以上 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン グレー
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(36本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数5~7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(240本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
1パック(280本)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断 材質超硬チップ 全長(mm)190 有効長(mm)160 切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数5 モデルS715LHM
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
1箱(146本×4パック)ほか
1,292 税込1,421
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

吊ボルト径W3/8” 仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
235 税込259
当日出荷

1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径W3/8” 仕様木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
185 税込204
翌日出荷

木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用 表面処理ユニクローム 材質
1箱(930本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質鉄/ユニクロめっき 頭部形状皿頭
1パック(100本)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類丸ワッシャー 呼び寸法1/2 外径D(Φmm)40 表面処理ドブ 厚さt(mm)32 内径d(Φmm)14.5
1箱(150個)
6,898 税込7,588
翌日出荷

1箱(400個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)