スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用
材質樫
寸法(mm)65×20×8
質量(g)8
タイプ小
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。
表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止
材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用
材質樫
寸法(mm)80×22×9
質量(g)11
タイプ大
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
トラスコ品番102-7295
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)70
幅(mm)40
高さ(mm)20
質量(g)90
1セット(5個)
¥849
税込¥934
当日出荷
ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに
材質炭素鋼
全長(mm)185
質量(kg)1.35
寸法H(mm)37
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)53.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
用途人工強化竹垣の押え竹です。
柄枯竹
長さ(mm)約1800
材質特殊強化ASA系樹脂
1個(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。
トラスコ品番480-4015
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
全長(mm)765
刃長(mm)100
適合ハンドル3244.75
適合替刃3210.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。
トラスコ品番135-3682
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
長さ(mm)765
全長(mm)765
刃長(mm)100
対象仕様:広葉樹など硬い木材用
適合ハンドル3244.75
適合替刃3210.751
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。
仕様交換用斧刃
トラスコ品番135-3681
適合本体3007.751
材質熱処理鋼
刃長(mm)100
適合ハンドル3244.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途野外作業に。
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
刃長(mm)20
刃幅(mm)180
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材
刃長(mm)20
刃幅(mm)180
使用クサビ501.0S001A001
鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
規格GSマーク適合品
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
主な用途木材への釘打ち
仕様木と鉄の二重クサビ
木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
主な用途木材への釘打ち
仕様木と鉄の二重クサビ
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なログピック付き斧です。ログピックの先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途薪割りなどの木材加工に。
トラスコ品番562-7259
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
全長(mm)510
刃長(mm)120
刃幅(mm)255
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
主な用途木材への釘打ち
仕様木と鉄の二重クサビ
ハゼットより、薪割りツールが登場しました!
簡単に木にめり込み、広いヘッド部がより効果的に働き、薪が割れます。
また、両サイドに張り出した形状で、斧が木の中で詰まるのを防ぎます。
衝撃保護スリーブ付きで、万が一の空打ちの時も安心です。
特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります!
ヘッドとハンドルは安全な三重くさびで固定しております。
用途薪割り用(直径20cmまで)
質量(g)1250
ハンドル長さ(mm)500
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード