71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
4日以内出荷

セランガンバツは耐久性と強度に優れ、ウッドデッキに最適な木材です。大断面の材をとりやすいことなどから、ウッドデッキ・ウッドフェンス・パーゴラにセランガンバツ材は最適です。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ等
1本
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本ほか
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
88 税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

C11号先丸たびNS Daido(大同石油) 動画あり
スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。 丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。 ゴムでコーティングし補強。 内部は先割れ、外部は先丸タイプ。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など 材質綿+ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)450 高さ(cm)23.5 ハゼ(枚)8 靴タイプ足袋
1足
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C11号たびNS Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)C11号たびNS
スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。 丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。 ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など 材質綿+ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)450 高さ(cm)23.5 ハゼ(枚)8 靴タイプ足袋
1足
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C10号先丸たびNS Daido(大同石油) 動画あり
スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先丸タイプ。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています! 丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。 ゴムでコーティングし補強。内部は先割れ、外部は先丸タイプ。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など ブラック 材質綿+ゴム 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)420 高さ(cm)16 ハゼ(枚)4 靴タイプ足袋
1足
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タビ11号先丸NS Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)タビ11号先丸NS
スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。品質に優れている日本製。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。 丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。 ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など ブラック 材質綿+ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)450 高さ(cm)約23.5 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ足袋
1足
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タビ10号先丸NS Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)タビ10号先丸NS
スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先割タイプ。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています! 丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。 ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など ブラック 材質綿+ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)420 高さ(cm)約16 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ足袋
1足
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タビ10号先割NS Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)タビ10号先割NS
スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先割タイプ。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています! 丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。 ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など ブラック 材質綿+ゴム 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)420 高さ(cm)約16 ハゼ(枚)4 靴タイプ足袋
1足
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C10号たびNS Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)C10号たびNS
スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先割タイプ。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています! 丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。 ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など 材質綿+ゴム 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)420 高さ(cm)16 ハゼ(枚)4 靴タイプ足袋
1足
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タビ11号先割 Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)タビ11号先割
スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。品質に優れている日本製。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。 丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。 ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など ブラック 材質綿+ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)450 高さ(cm)約23.5 ハゼ(枚)8 靴タイプ足袋
1足
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。 防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。 美しい濃色仕上げです。
用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。 成分合成樹脂(アルキド) 主な用途屋外木製品 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(2L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な水性形の木工接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。
用途屋内外の木工用途における接着。 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200g)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料 主な用途屋内外木部 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂
1本(400mL)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 動画あり
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 特性速乾 主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に タイプ屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃) 成分合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
1缶(750mL)ほか
8,590 税込9,449
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
649 税込714
当日出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。店舗などの屋内省スペースにも、設置しやすいフラットなベンチ。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/脚:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管50×26 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)24.7 ブラウン(EMウッド) タイプ背なし エコマーク認定認定 高さH(mm)400 奥行D(mm)370 幅W(mm)1200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。店舗などの屋内省スペースにも、設置しやすいフラットなベンチ。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(RPウッド)/脚:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管50×26 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)29.5 ブラウン(RPウッド) タイプ背なし 高さH(mm)400 奥行D(mm)370 幅W(mm)1600 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。店舗などの屋内省スペースにも、設置しやすいフラットなベンチ。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/脚:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管50×26 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)29 ブラウン(EMウッド) タイプ背なし エコマーク認定認定 高さH(mm)400 奥行D(mm)370 幅W(mm)1600 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。店舗などの屋内省スペースにも、設置しやすいフラットなベンチ。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(RPウッド)/脚:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管50×26 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)25 ブラウン(RPウッド) タイプ背なし 高さH(mm)400 奥行D(mm)370 幅W(mm)1200 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

アールジェイノンクラック
木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等 成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水 使用方法【干割れを予防したい場合】(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)【日焼け・カビを予防したい場合】(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。 使用の目安1m2あたり50g 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性防カビ 乾燥時間約24時間
1本(4kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)