「木材用インサート」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(11個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)プラグレスビス 皿頭
プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します。
用途コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに 材質スチール 表面処理ラスパート 種類皿頭 適合材コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材
1パック(200本)ほか
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 材質快削鋼 三価クロメート 内ネジISO6H 外ネジワークススタンダード タイプ三つ穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。 材質亜鉛合金ダイカスト
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(125個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ SX Plus
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上スチール(SUM-23L) カシメ板厚(mm)1以上 フランジ厚(mm)0.3
1箱
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。 材質快削鋼 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー 刃厚(mm)1.5 適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング 穴径(mm)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート347型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
1箱(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>木製のフェノール製ノブ ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製ねじスタッド ;/li> ;li>BS771 規格に準拠して製造 ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +140 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 50mm取付部材質 = 合金カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>木製のフェノール製ノブ ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製ねじスタッド ;/li> ;li>BS771 規格に準拠して製造 ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +140 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 38mm取付部材質 = 合金カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷