RS PRO ドリルビットセット HSS, 18個RS PRO7日以内出荷
RS Pro HSS 石材、スチール及び木工用ドリルビットセット、 18 ピース、 3 → 10 mm. RS Pro の石材・スチール・木材用ドリルビット 18 本セットは、サイズが 2 → 10 mm のドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い用途に最適です。この高品質ドリルビットは HSS (高速スチール)製で、耐久性と強度に優れています。ドリルビットはドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガ、木材、スチールなど、さまざまな石材にすばやく効率的に穴開けを行うことができます。RS Pro 石材・木材・スチール製ドリルビット 18 本セットは、アクセスが簡単な Durable な収納ケースが付属しており、不使用時にビットを整理して保護します。特長と利点. HSS 製で、耐久性と強度に優れています 18 本セットは、サイズ範囲が 2 → 10 mm です レンガ、石材、木材、スチールなど、幅広い材質に使用することができます Durable な収納ケースが付属しています。お使いの本体のサイズは外側に印刷されていて、簡単にアクセスできます ドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応し、すばやく効率的に穴開けできます 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材・木材・スチール製ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。 レンガ コンクリート 石材、 ブリーズブロック 木材 スチール 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。 石材用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm スチールビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 木工用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm
仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 18最小サイズ = 3mm最大サイズ = 10mmセット内容 = 木工用ドリルビット、HSSドリルビット、木工用ドリルビット