101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 コンビハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールデンスター木柄クマデ
簡単な土かきに、土おこし、地ならしに
用途簡単な土かき、土おこし作業に 全長(mm)285 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

オーエッチ工業木柄 ケレンハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 全長(mm)290 材質(柄部) 質量(g)100 寸法A(mm)10 頭部高さ(mm)24 適合#3/4 適合機種KH-06 トラスコ品番402-9666 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷

全長(mm)295 材質ヒッコリー 適合品番EA570A-4
1個
2,840 税込3,124
8日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)290 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)9 寸法B(mm)15 適合#1/4 アズワン品番65-1872-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

全長(mm)285 材質ヒッコリー 適合品番EA570A-3
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1本
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草取りや土ならしに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)280 材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)136 爪数5
1個
389 税込428
10日以内出荷

全長(mm)290 毛丈(mm)35 ブラシ長(mm)135 幅(mm)33 質量(g)135 線径(Φmm)0.35
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。 全長(mm)280 トラスコ品番831-4513 材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維 質量(g)40 毛丈(mm)30 抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ω ブラシ長(mm)145 線径(mm)0.07 2018年トラスコ掲載ページ3 0546
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。 フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。 プリント基板等の除電、帯電防止に。 グリップアース機能付き。
毛丈(mm)30 線径(Φmm)0.07 材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維 適合アース機能付き
1個
5,390 税込5,929
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。 材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維 線径(mm)0.15 2018年トラスコ掲載ページ3 0547
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。 材質(柄部) 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)285 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)32 頭部長(mm)100 質量(g)272 トラスコ品番493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)295 寸法(mm)62×10(ブラシ) トラスコ品番807-0829 形状直(頭部) タイプエンジンブラシ(大) 線径(Φmm)- 柄の形状 材質(柄部)
1個
249 税込274
当日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。二重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
全長(mm)280 頭径(Φmm)33 頭部長(mm)100 アズワン品番64-5131-01 頭質量(g)450 メーカー商品コード4345596
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

梅心子圀光極上切出サヤ付
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。柄部を木柄にし、サヤを付けて持ち運びも安全です。
用途木工・竹細工に。 全長(mm)280 質量(g)110 刃長(mm)約55 切刃(mm)21 材質(刃)安来鋼青紙
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックハンマー モノタロウ 動画あり
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 硬度A90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業 全長(mm)295 質量(g)234 種類溶接用ハンマー 刃幅(mm)21 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)15.3
1個
799 税込879
当日出荷

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124
1本
569 税込626
当日出荷

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー 質量(g)170 頭部高さ(mm)16 頭部幅(mm)25.5 付属品くさび2個
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 動画あり
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)290 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業 質量(g)330 頭部長(mm)77
1本
539 税込593
当日出荷

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに 種類溶接用ハンマー 全長(mm)295 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途溶接作業 呼称#1/2 質量(g)286 刃幅(mm)19.5 頭部長(mm)147.5 トラスコ品番232-2561
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ポリアミド/スチール 主な用途組立作業/打ち込み作業
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)290 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称#3/4 頭部長(mm)140 質量(g)410 トラスコ品番123-5303 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷