古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!。※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール。※。※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。※裏紙はがして貼るシールタイプ。※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。※キズに強い【硬質ウレタン加工】。※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。※有害物質を含んでいないから安心。※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。※
用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。
タイプ木目タイプ
長さ(cm)2000
縦(cm)92
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)140×200
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)2
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)50
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)880×2100
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
寸法(mm)450×155×3
危険物の類別非危険物
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色グレー
セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
水性。細部充てん良好。塗装可
用途木質床と巾木のスキ間
原材料アクリル樹脂系エマルジョン形
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!。※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール。※。※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。※裏紙はがして貼るシールタイプ。※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。※キズに強い【硬質ウレタン加工】。※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。※有害物質を含んでいないから安心。※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。※
用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。
タイプ木目タイプ
長さ(cm)600
縦(cm)2
女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
天然素材の木目が特徴的。武骨な印象のアイアンと、ナチュラルなウッドの組み合わせがシンプルで格好いいインテリアシリーズ。 ぺーパー出口:W13 H13.3 脚裏キズ防止シール付 ペーパー4個収納可
材質マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)2.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×14.2×52.5
軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。
サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装
寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45
質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210
容量(L)鍋:約2.0
セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装
1個
¥7,398
税込¥8,138
26日以内出荷
生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。
最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。
印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。
印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。
ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。
高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能
型式卓上型
質量(kg)12.5
規格VCCI Class B
消費電力(W)160
対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
速度最大35mm/秒
印字密度203dpi
使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃
適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm
給紙方法ロール紙連続給紙
印刷方式感熱方式
インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)
作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
関連キーワード