鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
仕上木目調塗装
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
形状ソケット
仕上木目調塗装
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
仕上木目調塗装
材質ZDC
付属品取付ビス
仕上木目調塗装
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
形状ソケット
仕上白木調塗装
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
木目調のヘッドボード×スチールフレームの組み合わせがおしゃれなパイプベット。スッキリとしたデザインなので、お部屋に抜け感が生まれます。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重300kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセントつきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはナチュラル/ブラウンからお選びいただけます。
用途ベッド、ベッドフレームとして。
材質【主材】スチール・メラミン樹脂化粧繊維板
備考〇組立式〇2口コンセント付
手が届くところに必要な物が置けて大変便利!コンセントが付いた宮付きのパイプベッド。枕元に置いておきたい時計やティッシュ等の小物を頭上の棚に置けば睡眠中に落とす心配がありません。コンセント付きでスマホの充電や照明も置けて便利。お部屋になじむ温もりのある木目調。コンセント2口付き(1500W)。必要な物がすぐ手に取れて快適!。お好みに合わせて座面の高さを2段階調整可能。しっかりしたパイプベッドが欲しいという方に!今までのパイプベッドは安定感がなく落ち着かない感じという方に…。しっかりしたパイプを使用していますので安定感に優れています。ベッドの下はお手持ちのプラケースなどを収納することができます。※プラケースは商品に含まれておりません。適応マットレスサイズ:約幅95×長さ190cm。2口コンセント付き。お客様組立式
材質構造部材:金属(鋼)(表面加工:粉体塗装)・合板(ポプラ)、中材:ウレタンフォーム、宮台:MDF(メラミンシート)
質量(kg)(約)25.7
耐荷重(kg)(約)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98×219×76
座面高(cm)(約)33・43
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。
材質馬毛
材質(毛)馬毛線
仕様シングル巻
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)
質量(g)1700
耐荷重(kg)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450
1脚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷付きやすい製品の洗浄に
真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮
おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)
質量(g)2500
耐荷重(kg)80
背もたれあり
材質(座面)MDF(PVCシート)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×755
1脚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。
鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木製品の木目出し等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材真鍮・銅、木製品など
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
オールラウンドタイプです。
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。
木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
刃長(mm)200
ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)
板厚(mm)0.7
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄
外径(Φmm)200
内径(Φmm)16/25
厚さ(mm)19
線径(mm)0.35
トラスコ品番805-1553
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
毛丈(mm)55
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スペースに合わせて自由に形を変えられる折りたたみ物干しです。室内物干しの不満点の1つであるぐらつきに対して、回転機構を見直し改善したモデルです。ワンピースやコートなど丈の長い衣類も干せます。タオルハンガー付きです。フェイスタオルや小物が干せます。角パイプはスタイリッシュで落ち着きのあるマットな仕上りです。木目調のパイプを使用することで、お部屋の家具に合うデザインになっています。物干しはもちろん、パイプハンガーとしても使用できます。使用しないときは、折りたたんでスリムに収納できます。脚部はアジャスター付きでがたつきを防止します。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、木目パイプ:スチール、ポリオレフィンフィルム、プラパーツ:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アジャスター:スチール、ABS樹脂
質量(kg)約3.2
耐荷重(kg)ハンガーパイプ(1本あたり):約2、タオルハンガー:約1.8、全体:約7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大展開時:約150×約24(タオルハンガー込み)×約145、収納時:約51×約5×約145
スペースに合わせて自由に形を変えられる折りたたみ物干しです。室内物干しの不満点の1つであるぐらつきに対して、回転機構を見直し改善したモデルです。ワンピースやコートなど丈の長い衣類も干せます。タオルハンガー付きです。フェイスタオルや小物が干せます。角パイプはスタイリッシュで落ち着きのあるマットな仕上りです。木目調のパイプを使用することで、お部屋の家具に合うデザインになっています。物干しはもちろん、パイプハンガーとしても使用できます。使用しないときは、折りたたんでスリムに収納できます。脚部はアジャスター付きでがたつきを防止します。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、木目パイプ:スチール、ポリオレフィンフィルム、プラパーツ:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アジャスター:スチール、ABS樹脂
質量(kg)約5.2
耐荷重(kg)ハンガーパイプ(1本あたり):約2、タオルハンガー:約1.8、全体:約13.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大展開時:約250×約24(タオルハンガー込み)×約145、収納時:約51×約7×約145
放熱性に優れたフルオープンモデル。質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造
天、棚板はリバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能
利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付
幅(mm)570
色ダークブラウン木目
耐荷重(kg)天板:25以下、棚板:25以下、底板:25以下
関連資料(0.28MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
環境に配慮して天然素材を使わずにシダ箒の腰の強さに近づけました。
穂先は水に強いシダ風PP。木柄風スチールパイプ。
スチールパイプに木目調樹脂被覆をすることで、木の質感を再現しました。
材質ハンドル:スチールパイプ、甲:PE、毛:PP
毛丈(mm)約160
繰り返し・詰め替え対応
壁面を利用して自由に設置できるキャットステップです。天井と床を突っ張って設置します。お部屋をすっきり広く使えます。クリアシェルフ付きで、くつろぐ猫を下から眺められます。本体裏面には、ぐらつきを防ぐ壁固定パーツ付きで、猫が飛び乗った際の前後の揺れを防止します。木目調棚板とマットな質感のパイプで、お部屋に馴染むデザインです。キャットステップ2台と市販の板、付属の固定金具を使うことで、キャットウォークも作れます。(※別途市販の2×4材の購入が必要です。)お客様組み立てとなります。
質量(g)15100
耐荷重(kg)(約)全体15、棚板1枚あたり6(猫2匹まで)
棚板数(枚)棚板4、クリアシェルフ1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×304×2,085~2,784
関連キーワード
1
2
3
4
次へ