49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。 表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止 材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用 材質 寸法(mm)65×20×8 質量(g)8 タイプ
1個
70 税込77
当日出荷

樫材を使用した高級くさび
用途鍬の交換用木製くさびです。 全長(mm)125 質量(g)50 先幅(mm)33
1個(2個)
599 税込659
当日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用 材質 寸法(mm)80×22×9 質量(g)11 タイプ
1個
90 税込99
当日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして 材質天然木
1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。
材質アルミニウム青銅
1丁
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。
用途木材の伐採に。 材質ABS
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製で、青色の塗装をした商品です。鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です。
質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)105×100×330
1組(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
仕様ADLER クサビセット1 トラスコ品番855-7541 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 質量(g)50
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネコ総業大金 木クサビ
サイズ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32×26×7
1個
499 税込549
10日以内出荷

柄の抜け防止用です。
用途クサビ 厚さ(mm)3~4 材質
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして 材質天然木 幅(mm)約21 厚さ(mm)約7 全長(mm)約80 サイズ 質量(g)9
1個
199 税込219
3日以内出荷

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
適合ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。 トラスコ品番855-7543 適合機種101.2H140A(W)001、230.5H125A(W)001、130.5H200A(W)001、183.5H095A(W)001、273.3H100A(W)001、173.3H270A(W)001 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 長さ(mm)42 幅(mm)60
1セット
599 税込659
当日出荷

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 長さ(mm)20 幅(mm)30 質量(g)50
1個
569 税込626
当日出荷

木製のクサビ付きです
用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.43
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

鍬等のクサビとしてご利用下さい。クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
仕様●全長:約100mm●幅:約30mm●厚さ:約12mm●材質●▼天然木●重量:6g●製造国:日本 アズワン品番65-8910-30
1個
369 税込406
欠品中

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
トラスコ品番855-7542 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 長さ(mm)32 幅(mm)45
1セット
699 税込769
当日出荷

未来樹脂クサビ
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガタつきが出て来た鍬もクサビや柄の交換で復活!
用途鍬用木製クサビ 幅(mm)27 厚さ(mm)27 全長(mm)170 サイズ特大
1個
349 税込384
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製
RoHS
高品質鋼を鍛造、研磨仕上げした鉄ハンマーです。 反動抑制構造により手首への衝撃を緩和します。
用途くさびの打ち込み、垣根の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます 種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に木製のドアを破壊したり、瓦礫をかき分けるなど多機能に使いやすい設計です。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途防災救助用に。 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
適合DIN規格適合品【クサビ】501.0S002W001 トラスコ品番562-7247 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)900 規格GSマーク適合品 刃長(mm)75 刃幅(mm)215 適合ハンドル450.4H090W001
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷

薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 刃長(mm)90
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 規格GSマーク適合品
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワグナムログピック
先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途野外作業に。 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 刃長(mm)20 刃幅(mm)180
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なログピック付き斧です。ログピックの先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途薪割りなどの木材加工に。 トラスコ品番562-7259 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)510 刃長(mm)120 刃幅(mm)255
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する 全長(mm)250 刃幅(mm)24~27 刃厚(mm)3 柄長さ(mm)120 材質(柄部)木製 柄厚さ(mm)27 使用クサビ刃固定:2箇所 材質(刃) 刃渡り(mm)130
1本
2,198 税込2,418
欠品中

石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション 材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板 質量(kg)5 ホワイト(白) 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330 収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きの収納棚と扉なしの飾り棚のセット品です。扉棚と飾棚はセパレート仕様になっているので、スライドさせてスペースを有効に使うも良し、上下セパレート設置で高さを有効に使うも良し、上下つなげてシンプルに使うも良し!組み合わせで広さや使い勝手に合わせて、お気に入りのスタイルに!。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション 材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板 質量(kg)5.7(扉棚)、3.8(飾棚) ホワイト(白) 耐荷重(kg)10(各棚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330(扉棚)、600×260×265(飾棚) 収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

庭作業、薪割りなど、用途万能な手斧。刃をカバーするプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはジオメトリー設計でヘッドに重心を置いたバランスのため、貫通力とカッティングパワーを発揮。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミニウム製/プラスチック製/くさび/庭作業/くさび打ち/カッティングパワー/バランス設計/貫通力/用途万能/発揮/ハンマー/重心/ユニバーサル/鉄/刃/手斧/薪割り/木製/ヘッド 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)1.04 使用目的マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×4.4×15.7 対象マツ・樹脂・樹木
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

アウトドアやトレッキング、薪割りなど、用途万能な手斧。刃をカバーするプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材でつかみやすく手が滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/くさび/プラスチック製/アルミニウム製/用途万能/庭作業/ガルデナ/鉄/木製/トレッキング/薪割り/アウトドア/手斧/ユニバーサルハチェット/ハンマー/刃 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(g)845 使用目的庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×4.4×15.7
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷