BFJマーク入りシュアヒッティング型、北米バーチ使用の硬式ウッドバット。より手元バランスでスイングできる先端くり抜きタイプのバットです。慣性モーメント数値をミドルバランスの硬式金属バットに合わせることで、スイングの感覚をスムーズに木製に移行することができます。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。
寸法(cm)85
太さ(Φmm)64
質量(g)900平均
材質北米バーチ
タイプ先端くり抜きタイプ(くり抜きをルール上最大限の幅51mm、深さ32mmに設定)
仕様ミドルバランス
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×130×30
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×117×15
ウィッフルボール専用バット
【WIFFLE Ball(ウィッフルボール)とは】1953年にアメリカで野球を元に考案されたスポーツです。アメリカで60年以上愛され続けています。
「WIFFLE」、ウイッフル、Wiffle認定マーク、およびボールの画像は、The Wiffle Ball, Inc.が所有する商標であり、許可を得て使用しています。
材質ポリプロピレン
質量(g)約148
長さ(cm)約80
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ファインポリマー塗装でお手入れ簡単!・ファインポリマー塗装とは木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗料とは全く異なるタイプのスーパー塗料で 「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後に上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な 塗膜に仕上げる塗装です。変色しにくい、水分を中に通さない、木肌の風合いを維持する、抗菌効果あるなど、耐久性に優れ安全性が高い製品です。
材質木地スプルス/アクリル
両面使用
材質スプルス材
深さ(mm)A面/35、B面/15
高校生向け竹バット。
重量・サイズ別の広い選択肢で、小学生から社会人まで対応。
竹バットシリーズは、小学生から社会人まで一連で使用できる展開になっており、体の成長に合わせてバットを選んで頂けます。
シンプルなナチュに、カラーのマークが映えるデザインです。
寸法(cm)83
質量(g)900平均
材質竹
材質スプルス
質量(kg)1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番9-0158-0301
TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×92×45
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
材質白松
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-02
寸法(mm)27×20×12H
種類中
ケース入数(個)100
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-01
材質木製
寸法(mm)24×17×12H
種類小
ケース入数(個)100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
シンプルなフリーアドレスデスク、天板は手入れが簡単で丈夫なメラミン樹脂を使用、天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。デスク中央には、横方向に配線を通せる便利なケーブルダクト、耐荷重はオフィス使用にも耐える40kg。足下全体を覆うようなデザインで、プライベート空間を確保。デスク背面は100mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
付属品ケーブルダクト、アジャスター
材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
使用工具六角レンチ(付属)
天板耐荷重(kg)40
保証期間1年間
両面使用
材質スプルス材
深さ(mm)A面/35、B面/15
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
用途【商品特徴】バックカウンターや島什器として使えるように背面を化粧仕上げにしています。 配線キャップと底板グロメットが左右に付いているので、設置場所に応じてご使用いただけます。
用途【商品特徴】バックカウンターや島什器として使えるように背面を化粧仕上げにしています。 配線キャップと底板グロメットが左右に付いているので、設置場所に応じてご使用いただけます。
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
材質スプルス
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)540×295×60
板厚(mm)10
TKG品番9-0158-0501
TKG品番(2017)6-0155-0801
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
小物も置ける棚付でベッドまわりをスッキリ。
ハイバック仕様でゆったりリクライニング。お洒落な木製棚付き。高級感溢れるゴブラン柄とどんなお部屋にも合わせやすいブラウン色からお選びいただけます。
角度自在!無段階リクライニング…背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かすことが不自由な方もラクに姿勢が変えられます。
手動タイプは14段階リクライニング
マット厚8cm
床面の高さは立ち上がりやすい約38cm。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
リモコン付き…角度調節はお手元で。横になったまま、お好みのポジションに。※リモコンの形状は変更する場合がございます。
便利な2口コンセント付き。
キャスター付きで移動ラクラク。
子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。
お客様組み立て式
仕様●サイズ使用時:約幅110×長さ210×高さ56cm(マット厚さ約8cm)床面高:約38cm収納時:約幅110×奥行56×高さ109cm耐荷重量:約120kg重さ(約)手動タイプ:32Kg電動タイプ:42Kgマットサイズ:約幅103×長さ197cm本体:スチール中材:ウレタンフォーム張り地:(ゴブラン柄)ポリエステル70%・綿30%(ブラウン)ポリエステル100%●中国製
アズワン品番67-9360-91
1箱
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
材質スプルス
質量(kg)1.2
サイズ浅型
間口W×奥行D×高さH(mm)560×345×60
板厚(mm)13
TKG品番9-0158-0101
TKG品番(2017)6-0155-0401
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×345×90
材質スプルス
質量(kg)1.62
サイズ深型
板厚(mm)13
TKG品番9-0158-0102
TKG品番(2017)6-0155-0402
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
天然木ならではの素材感と温もりを感じるナチュラルな雰囲気のシリーズ什器。
50mmピッチのスリットを採用。
ターンバックル取り付け用の鬼目ナットが埋め込んであります。
ビスでの直付けと異なり何度でも簡単に取り外しができます。
サイドフレームにアジャスターを標準装備。木調フロアなどでの什器の安定性が高まります。
1スパンにつき、ターンバックル1セット(もしくはバックネット1枚)が必要です。
オプションパーツは5cm間隔で取り付けられます。締め付け金具付き
ボルト径5/16w(アジャスター付き)
厚さ(cm)2.85
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
川口技研ホームレバーシリーズ室内木製扉用(鍵なし)
適合扉厚(mm)29~45
バックセット(mm)60
材質鉄(銅ブロンズ仕上げ)
タイプHL-1C
アズワン品番63-1487-76
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用
長さ(mm)150
厚さ(mm)124
色サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用
長さ(mm)160
厚さ(mm)147
色サテンブラス
キーインノブタイプケースロック。ピッキングに強いディンプルキー5本付。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-6672-23
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
家庭の木製ベッドに簡単に取付出来ます。
移動用バー付きで大変便利。
引き出し付ベッドにも充分利用できます。
収納に便利なベンリーバッグ付。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)5.4
取付(底板より)45cm床から底板(マット下)迄の高さが20~35cmの範囲で調整できます。
幅(cm)70
長さ(cm)96(移動バー50、ベース46)
パイプ径(Φmm)25
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
座った時に頭までフィットする背もたれハイバックソファです。
張地は特殊表面加工を施しています。また脚は木製塗装ブラウン。
用途室内のみ
仕様2.5Pソファ
材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%
幅(mm)1630
高さ(mm)950
奥行(mm)870
座高(mm)400
家庭の木製ベッドに簡単に取付出来ます。 移動用バー付きで大変便利。 引き出し付ベッドにも充分利用できます。 収納に便利なベンリーバッグ付。 左右どちらにも取付け可能。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)5.4
寸法(cm)幅70×奥行96(移動バー50、ベース46)×取付高さ(底板より)45cm床から底板(マット下)迄の高さが20~35cmの範囲で調整できます。
パイプ径(Φmm)25
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
キャスターとキャリーハンドルが付いた折りたたみベッド用のバッグ。
外側にたくさんのポケットがついているので、施術に必要な小物収納もできます。
木製折りたたみベッド『ネチュラ』専用です。
仕様●カラー:ブラック
アズワン品番67-9207-17
1台
¥9,504
税込¥10,454
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ