小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26
取手取手
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)25
幅(mm)13
適合扉厚(mm)15
取手取手
座付の木製ハンドルです。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)29
幅(mm)15
適合扉厚(mm)17
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)120
ビスピッチ(mm)36~104
寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
材質天然木
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。
取手取手
家具等に使用する木製のハンドル。
用途家具等に使用する木製のハンドル
材質白木
色クリアー
取付ねじ全ネジM3×60mm 鬼目ナットM3埋込み
取手取手
グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
材質ステンレス(SUS430)/天然木
寸法(mm)130×32×H66
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
好みの色に塗装する事ができます。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
適合扉厚(mm)12~21
材質天然木
付属品トラスM4×25mm
取手取手
木製なので手触りが暖かい。カントリー調デザイン。家具用の取手として使用します。取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
大きな振り子の動きは、視認性に優れます。
仕様●サイズ:220×220×370 mm●★入数:1台●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:約1.6kg●木製目盛カバー付き
アズワン品番7-3402-01
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。木製のハンドルです(輸入品)。
付属品【トラスネジ】4×25
材質ブナ
仕上クリアー仕上
木製なので、手触りが暖かい。カントリー調デザイン。家具用のつまみとして使用します。取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。
鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質木
用途厨房機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)100
握り径(Φmm)35
関連資料(1.95MB)
シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。
材質(荷台)木材
手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
用途大容量でワードローブの収納も可能な、Lサイズ。
付属品カギ2本、フック付き
材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム
質量(kg)28
タイプ1人用
使用工具プラスドライバー
最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×1800
人数1人用
鍵シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×1800
組立人数2人/40分
自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
用途使い勝手のいいMサイズ。ハンガーパイプ付きで収納力も◎
付属品カギ2本、フック付き
材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム
質量(kg)17
タイプ1人用
使用工具プラスドライバー
最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×900
鍵シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×900
組立人数2人/30分
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル
材質ナラ材
全長(mm)450
幅(mm)30
奥行(mm)30
取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm
取手取手
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。
材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り
ブレーキ有無なし
特性軽量、取っ手付き
材質(荷台)べニア合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ