「木製 巾木 白」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付きYAMAZEN(山善)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ棚内部には背面にこぼれ止めを設置従来はオープンだった棚下にも幕板を追加床から収納スペースまでの高さ:46cm下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり巾木カット加工で、壁付けしやすい設計2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8mコード孔があるので、棚の内部で充電も可能
用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ材質天然木(無塗装)組立時間約30-40分
カウンター LION (ライオン事務器)カウンターLION (ライオン事務器)
95,980税込105,578
1台
31日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな空間にも合わせやすいコンパクトなインフォメーションカウンター。電話やタブレットなどの配線をきれいにまとめることができるコードホール付です。巾木はステンレス仕上によりスタイリッシュな空間を演出し、靴先等の汚れにも強くなっております。
仕様中棚付(固定)・アジャスター付材質天板:木製・メラミン化粧板・14mm厚・コードホール付、本体・フロントパネル:スチール・粉体塗装(MM,WNは塩ビシート張り)、巾木:ステンレスグリーン購入法適合
カウンター LION (ライオン事務器)カウンターLION (ライオン事務器)
94,980税込104,478
1台
31日以内出荷
エッジの利いたシャープなデザインとシンプルな機能。接客空間をスタイリッシュに演出します。
グリーン購入法適合
収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト収納ボックス 電話&FAX置台付きサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。側面には放熱目的の空気穴があります。出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。背面には巾木よけ加工を施しています。本体カラー:ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン製品サイズ:約W400/480/600×D270×H830mm材質:木製(パーティクルボード)+MDF(PVC)出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)個口数:1個
仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1
ステンプルーフ コシイプレザービングステンプルーフコシイプレザービング
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
・優れた耐候性で紫外線をブロック!・撥水性・透湿性◎!・水弾き良く、かつ空気や湿気は自由に通し、木材の呼吸機能をそこないません!・防腐・防虫・防蟻・防カビ効果で木材長持ち!
用途用途:【屋外用途】建物外装、門扉、フェンス、ベランダ、パーゴラ、ルーバー、遊具、ベンチなど 【室内用途】建物内装、ピーリング、巾木、天井板、回り縁、木製家具など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
学校用木製収納 18ボックス 巾木タイプ<配送時組立サービス付> イトーキ学校用木製収納 18ボックス 巾木タイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
幅(mm)1775質量(kg)64.5ホワイトオークM高さ(mm)910材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色)奥行(mm)400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
学校用木製収納 12ボックス 巾木タイプ<配送時組立サービス付> イトーキ学校用木製収納 12ボックス 巾木タイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
幅(mm)1191質量(kg)42.5ホワイトオークM高さ(mm)910材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色)奥行(mm)400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
学校用木製収納 シューズボックス 24人用 巾木タイプ<配送時組立サービス付> イトーキ学校用木製収納 シューズボックス 24人用 巾木タイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
幅(mm)961質量(kg)63ホワイトオークM高さ(mm)1598材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色)奥行(mm)319グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
学校用木製収納 シューズボックス 20人用 巾木タイプ<配送時組立サービス付> イトーキ学校用木製収納 シューズボックス 20人用 巾木タイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
幅(mm)1196質量(kg)56ホワイトオークM高さ(mm)1098材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色)奥行(mm)319グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
学校用木製収納 掃除用具入れ 巾木タイプ<配送時組立サービス付> イトーキ学校用木製収納 掃除用具入れ 巾木タイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
幅(mm)450質量(kg)31ホワイトオークM高さ(mm)1800材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色)奥行(mm)417グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ベーシック木製レジカウンターⅡ アール・エフ・ヤマカワベーシック木製レジカウンターⅡアール・エフ・ヤマカワ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。 天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。 収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。 巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。 単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)600質量(kg)約41高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700)奥行(mm)600耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3
ディスプレイラック YAMAZEN(山善)ディスプレイラックYAMAZEN(山善)
11,900税込13,090
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
お気に入りの雑誌を飾れる、大容量本棚。天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付き。可動棚2枚付き(3段階で高さ変更可能)。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。各収納部は付け外しできる可動棚付き。可動棚を中央に配置すると、コミック本(普通サイズ)や文庫本を上下に収納可能。棚を外せば、扉の中に雑誌や絵本、A4ファイルも収納可能。
用途ディスプレイラック、マガジンラック、棚、収納、ラックとして。絵本棚 飾り 扉付き本棚 書棚 収納棚 収納ボックス リビング キッチン CD DVD シェルフ ブック コミック マガジン オープンシェルフ マガジンスタンド ディスプレイ 木製 ウッド 扉付き 目隠し ロータイプ コンパクト 文庫本 漫画 マンガ おもちゃ 洋服 衣類 書斎 リビング 子ども部屋 モダン おしゃれ オシャレ材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板棚板耐荷重(kg)固定:10/1枚当たり、可動:10/1枚当たり寸法(幅W×奥行D)(mm)ディスプレイ部内寸:250×20、中棚内寸:325×255高さ(mm)底面から中棚有効内寸:150/185/220、甲板:785収納の目安コミック本:1マスに38冊内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×260×380(間口幅300)
スプリング戸当り アトムリビンテックスプリング戸当りアトムリビンテック(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
ボンドウッドパテ コニシボンドウッドパテコニシ(5件のレビュー)
389税込428
1本(30mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水性健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠成分アクリル樹脂系エマルジョン形粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)スリム円筒戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮仕上ホワイトメッキ
ボンドウッドパテS コニシボンドウッドパテSコニシ(41件のレビュー)
519税込571
1本(120mL)ほか
当日出荷
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
木部補修用 木工パテA セメダイン木部補修用 木工パテAセメダイン(28件のレビュー)
479税込527
1本(50mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら