本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
色シルバー
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)45以下
勝手左右兼用
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
適合扉質量(kg)15~40
適合扉幅(mm)900
材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂
動作範囲15°
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)2000
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)25~45
勝手左右兼用
仕様右開き、左開き両対応
タイプパラレル型
機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整
ストップ角度約85~155°
適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ内装式
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色ゴールド
適合扉質量(kg)12~30
幅(mm)136
奥行(mm)46
高さ(mm)33
質量(g/セット)457
質量(g)457
タイプ開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書(1.36MB)
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100
タイプ標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上
ストップなし
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色シルバー
ストップ角度約70~120°
タイプパラレル型
ストップストップ付
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
適合引込バネ/PS-04
トラスコ品番463-9928
質量(kg)7.79
長さ(m)レ-ル/3.1
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)1200~1600
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)60~80
初動開扉力(N)7.0~8.0
1セット
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
適合引込バネ/PS-02
トラスコ品番463-9871
質量(kg)5.9
長さ(m)レ-ル/2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)700~1200
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)10~30
初動開扉力(N)3.5~4.6
1セット
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
トラスコ品番463-9782
質量(kg)7.73
長さ(m)レ-ル/3.1
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)1200~1600
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)30~80
初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
トラスコ品番463-9758
質量(kg)5.88
長さ(m)レ-ル/2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)700~1200
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)10~30
初動開扉力(N)2.3~5.4
1セット
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
適合引込バネ/PS-02
トラスコ品番463-9880
質量(kg)7.43
長さ(m)レ-ル/3.1
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)1200~1600
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)10~30
初動開扉力(N)3.5~4.6
1セット
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
トラスコ品番463-9766
質量(kg)7.41
長さ(m)レ-ル/3.1
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)1200~1600
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)10~30
初動開扉力(N)2.3~5.4
1セット
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
トラスコ品番463-9774
質量(kg)6.2
長さ(m)レ-ル/2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)700~1200
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)30~80
初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。
仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)
適合引込バネ/PS-04
トラスコ品番463-9910
質量(kg)6.25
長さ(m)レ-ル/2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
適合幅(mm)700~1200
最大ストローク(mm)1500
耐久性開閉100万回以上
適合扉質量(kg)60~80
初動開扉力(N)7.0~8.0
1セット
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。
メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。
ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。
お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。
ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。
独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回
色シルバー
機能速度調整機能、ストップ機能
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様傾斜タイプ/木製ドア用
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様木製ドア用
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様二重引き用/木製ドア用
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付
タイプパラレル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上
適合扉質量(kg)65以下
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなし
タイプパラレル型
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100
タイプ標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上
ストップなし
先進と洗練のジオプロシリーズ
「見せない」という究極のデザイン
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
タイプ標準取付・逆取付兼用
適合扉高さ(mm)1800~2400
ストップストップ付
適合扉幅(mm)800~1050
適合扉質量(kg)15~100
ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
先進と洗練のジオプロシリーズ
「見せない」という究極のデザイン
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
タイプ標準取付・逆取付兼用
適合扉高さ(mm)1800~2400
ストップストップなし
適合扉幅(mm)800~1050
適合扉質量(kg)15~100
ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
関連キーワード
1
2
3
次へ