42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm)28.5 サイズ2m/1段 質量(g)約740 マイゾックスコード217182
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1セット(20本×2箱)
48,980 税込53,878
当日出荷

ETTORE(エトレ)木製ポール
フロアスクイジー接続用。差し込んで使用します。
用途床・厨房・タイル清掃 材質 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 長さ(m)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。 直径(Φmm)28(24) 材質アルミ合金 段数2 タイプ2段
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降雪地域のドライバーを安全に導くスノーポールです。軽量・手軽なので設置作業の効率化がはかれます。
用途降雪地域の安全対策に。 仕様赤色部:5段(各300mmピッチ)、剣先有 トラスコ品番106-3868 材質 質量(kg)1 長さ(m)3 寸法(Φ×mm)30×3000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

トラスコ品番740-2538 材質 長さ(mm)2000 直径(Φmm)30 質量(g)780
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24) 段数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール 直径(Φmm)29(25) 全長(mm)2000 収納寸法(mm)1190 段数2 仕様2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番813-4354 材質アルミ 外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33 本体質量(g)555
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2 直径(Φmm)29 材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP 厚さ(mm)1 質量(g)468
1ケース
16,980 税込18,678
欠品中

フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。LVL材を使用した木製ポール
仕様●単品サイズ:2090×30×30mm●重量:0.8kg●商品コード:021-1106 アズワン品番65-8998-47
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。 仕様小径ピンポール 直径(Φmm)3.5 材質スチール
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集成材(無塗装仕上)天板取付用木製角型脚<60mm□>。
用途カウンター、 材質ラジアータパイン 長さ(mm)585 入数1本
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷

集成材(無塗装仕上)天板取付用木製角型脚<60mm□>。
入数1本
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

見せる収納にぴったりな天然木(ラバーウッド)製。 接続部は、すべてネジ式なので、工具不要、組立簡単です。
材質天然木(ラバーウッド) 1ヶ当たりの耐荷重(kg)2 仕様組立式
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質木部:天然木(ラッカー塗装)、金属部:ステンレス鋼 質量(g)1400 先端径(mm)【先端ピン】6 外径×長さL(Φ×mm)32×2400 収納寸法(mm)70×70×850
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

2段階で高さを変えられる、天然木を使用した、おしゃれな木製ポールハンガー。やさしい手触りとナチュラルな風合いでお部屋の雰囲気にも合う。
用途帽子、鞄、コート、衣類の収納、ハンガー掛けとして。 仕様50cm単位×3段階で高さ調節が可能 材質天然木/ブナ材(ラッカー塗装) 質量(kg)2 タイプ組立式/組立時間:約10-20分※工具不要 耐荷重(kg)2(フック一本あたり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1245~1745 脚間隔(mm)約410 フック全長(mm)内寸約100 支柱径(Φmm)約20
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番485-0653 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)47 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木製のバーとスチールを組み合わせたナチュラルでスタイリッシュなポールハンガー。バーの先端は帽子や繊細なストールを直接掛けても傷つきにくい。
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャップ:ポリエチレン、木棒:天然木、台座:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×28×177 耐荷重(kg)各フック:約2 付属品六角レンチ 質量(g)約5300
1個
7,200 税込7,920
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)アルミポール2m
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。 材質アルミ 寸法(mm)2070(石突60、キャップ10) 赤×シルバー 質量(g)450 目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
17,980 税込19,778
14日以内出荷

トーエイライト輪投げ
自由に配置できるので豊富な遊び方で楽しめます。ポールは取り外し可能。
セット内容ベース・ポール(青・赤・黄・緑・ピンク・白)×各1組、リング(青・オレンジ・黄)×各3本 種別6色1組 材質ベース・ポール/木製(MDF)、リング/TPR 質量(kg)2.6 寸法(Φ×高さH)(mm)ベース/145×20、ポール/約25×約80 リング外径(Φmm)約160 リング内径(Φmm)約140 松吉医科器械コード24-6239-00
1組
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具
間仕切ポール30□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x10)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ 寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
419 税込461
翌日出荷

スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ 寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
419 税込461
翌日出荷

ハイビスカス(ランドアート)アルミ製スノーポール2m
赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途積雪のある場所での境界目印に。 材質アルミ 寸法(mm)2070(石突60、キャップ10) 赤(一部反射)×シルバー 質量(g)450 目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
25,980 税込28,578
14日以内出荷

面板が360°回転 高さや角度が調節でき、面板は360°回転可能です。 4辺のパネルフレームをパッと開いて簡単にサインの交換が可能。
材質ポール:ステンレス、台座:スチール 表面コートステンレス、パネル:ハードボード(木製)・PET 仕様表面カバー付き 寸法(Φmm)27.2/32 設置場所屋内専用 台座径(Φmm)300
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)(板入)28 寸法(mm)115 関連資料(0.15MB)
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を四隅のコーナー部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の四隅のコーナー部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)(板入)28 寸法(mm)115 関連資料(0.15MB)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。 材質亜鉛めっき 長さ(mm)1200 関連資料(0.15MB) 径(mm)35
1セット(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ハイとロー、2通りで使えるストーブガード!。屋内用対流型石油ストーブはもちろん、アウトドアに最適なポータブルガスストーブにも使えるように2種類の長さの脚を付属品にしてるので、冬キャンプにも最適です。工具不要のカンタン組み立て!ネジは全て超ネジを使用しているので組み立てる際にドライバーも必要ありません。冬以外にも簡易テーブルとしてお使いいただけるように木製の天板を付けました。ちょっとしたインテリアテーブルやアウトドアではローテーブルとしてお使いいただけます。ワンポールテントのセンターテーブルとしてもお使いいただけるように天板中央には穴が開いていて2つに割れるように作っています。ストーブに合わせて選べるように2色をご用意!。ストーブの色と合わせてコーディネートできるようにグリーンとホワイトをご用意しました。お色を合わせることで統一感・一体感が出て、よりおしゃれにお使いいただけます。メイドイン燕三条!ストーブガードも木製天板も全て三条の職人さんが1点1点加工しています。シーズンオフの収納時やキャンプでの使用時に片付けやすく、持ち運びしやすいように収納袋を付属しています。各パーツがバラバラにならないように1つに纏めておくことができます。
高さ(cm)ハイ使用時:61、ロー使用時:31
1個
33,190 税込36,509
3日以内出荷

鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。 以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上 直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。 ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。 取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。
付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約85(1つあたり) 耐荷重(kg)全体:約10(ホルダー1つあたり:約5) 寸法(cm)約2×6×9(1つあたり) 適合サイズポールの直径:約3cm以内・幅180cm以内のものを目安としています。枠の幅:幅約180cm以内、1.枠の厚さ:約1.5cm~3cm、2.枠上部の奥行き:約1cm以上、3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
1セット(2個)
2,100 税込2,310
6日以内出荷

トーエイライト抽選輪投げゲーム
ナンバープレートは並び替え自由、ビンゴゲームや色合わせなどで楽しめます。
仕様ナンバープレート:(1~9、3色)、角度設定用ポール付 材質ボード・スタンド:木製、ポール:ABS、ナンバープレート:EVA、リング:TPR 質量(g)5(リング60/本) 寸法(cm)ボード60×60、リング外径15・内径約13(赤・青・黄各3本)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・木板:MDF ブラック 高さ(mm)2200~2800 奥行(mm)250 耐荷重(kg)ハンガーポール:10/ハーフウッドシェルフ:5/パンチングボード:5/L型木製棚:5 ポール径(Φmm)25
1台
11,637 税込12,801
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)