寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
3本釘で自立します。
片手で簡単に打ち込めます。
型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。
電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。
型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。
万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
用途軽設備用、重設備用
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)19.7
ねじの呼びW1/2
引抜強度(kN)(平均)24.6
有効埋設(mm)45
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)1.7
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)17
ねじの呼びW3/8
埋設深さ(mm)(有効)30
引抜強度(kN)(平均)14.6
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質竹、木
全長(mm)60
質量(g)5
TKG品番9-1847-3501
TKG品番(2017)6-1646-3501
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
種別ナチュラル
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×29.8×10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.4×27.4×7.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
陳列台の上の小物ディスプレイに便利なトレーです。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。
種別ラーチ合板
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)12
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×10.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×8.2cm
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
材質竹、木
全長(mm)56
質量(g)5
TKG品番9-1847-3401
TKG品番(2017)6-1646-3401
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質竹、木
全長(mm)61
質量(g)5
TKG品番9-1847-3301
TKG品番(2017)6-1646-3301
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
木目の美しいラーチ合板を使用したディスプレイです。天然木特有の風合いが売場を演出します。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)3
板厚(mm)9
木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
取付ピッチ(mm)55×42
特性軽量
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。
材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330
耐荷重(kg)座面:100
キャスターあり
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570
機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能
梱包内容1個口/605×590×315mm・12kg
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
木目の美しいラーチ合板を使用したコの字ラックです。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。天然木特有の風合いが売場を演出します。 コーナー内側に三角の補強材を入れています。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)3
板厚(mm)9
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
。
【Sサイズ】。
こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。
バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。
荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。
。
【選べるカラー】。
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。
。
【主な仕様】。
・材質:木製合板。
・構成:3分割式(組み合わせで設置)。
。
【メリット】。
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。
・傷や汚れから純正床を保護。
・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
取扱説明書取付説明書(0.32MB)
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
。
【Lサイズの特徴】。
こちらの商品は、運転席・助手席の後方まで敷ける「フロアパネルL」です。
バックドア側から全長2915mmの範囲をカバーし、車両後方の床面をフルカバー。
荷物の積み下ろし時に床を傷つけたくない方や、荷室全体を最大限活用したい方に最適なロングタイプモデルです。
。
【選べるカラー】。
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。
。
【主な仕様】。
・材質:木製合板。
・構成:4分割式(組み合わせで設置)。
。
【メリット】。
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。
・傷や汚れから純正床を保護。
・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
。
【Mサイズの特徴】。
こちらの商品は、セカンドシート下まで敷ける「フロアパネルM」です。
バックドア側から全長2405mmの範囲をカバーし、セカンドシート下部までしっかり保護。
荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方や、荷室全面を活用したい方に最適なモデルです。
。
【選べるカラー】。
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。
。
【主な仕様】。
・材質:木製合板。
・構成:セカンドシート取付穴加工なし:4分割式(組み合わせで設置)。
セカンドシート取付穴加工あり:3分割式(組み合わせで設置)。
。
【メリット】。
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。
・傷や汚れから純正床を保護。
・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
。
【SSサイズ】。
こちらの商品は、2枚構成でコストを抑えた設計の「フロアパネルSS」です。
バックドア側から全長1770mmの範囲をカバーし、荷室後方をしっかり保護します。
※本製品はセカンドシート後方(シートロック金具)からフロアパネル前端部まで約230mmの隙間が生じます。
※セカンドシート直後から隙間なく敷きたい場合は、別売の「フロアパネルS」がおすすめです。
。
【選べるカラー】。
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。
。
【主な仕様】。
・材質:木製合板。
・構成:2分割式(組み合わせで設置)。
。
【メリット】。
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。
・傷や汚れから純正床を保護。
・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
取扱説明書取付説明書(0.3MB)
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.3
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)44
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
落ち着いた雰囲気の木製ホワイト化粧合板製です。
収納に便利な深さ違いの3段引出し付きです。
アジャスター付き組み立て式。
材質天板/メラミン化粧合板、本体/ポリエステル化粧合板
引出し内寸法(mm)上段/295×315×70、中段/295×315×145、下段/295×315×245
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ