「木鏝 300mm」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用カネカ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
一輪車にフィットする、すくい出しやすい独自形状。こて面が大きく、たくさんすくえて目地乗せしやすい。天端合わせにもお使いいただけるよう柄を長めに設定。柄尻でたたきやすい仕様。一輪車を傷つけにくい先端丸加工。ステンレス製でさびにも強い。安心の日本製。
用途広い面のブロック積や一輪車からの材料のすくい出しに。材質鏝板・鏝首:ステンレス、柄:天然木幅(mm)鏝:約145寸法(mm)300×147×120全長(mm)鏝:約160刃厚(mm)1柄長さ(mm)150
本焼張通鏝 0.3mm アローライン工業本焼張通鏝 0.3mmアローライン工業
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3元首
リベットレス 本焼角鏝0.5 アローライン工業リベットレス 本焼角鏝0.5アローライン工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。仕様リベットレス圧着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5中首
イシイブルー300MM 石井超硬工具製作所イシイブルー300MM石井超硬工具製作所
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)300
PCモルタル鏝 剣先 嘉彦PCモルタル鏝 剣先嘉彦
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
焼きごて あしあと 大 タイガークラウン焼きごて あしあと 大タイガークラウン
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
お菓子やパンのワンポイントに。焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。直火で模様の部分だけよく焼いてお使い下さい。
材質本体/ステンレス鋼(18-8)長さ(mm)持ち棒:293(4×4角)寸法(mm)こて先:17×16×12質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×300×41
ニューモルタル鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタル鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
モルタル塗に最適です。木鏝の代用になります。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。サイズ(mm)300
木鏝 ビス止 東京西勘木鏝 ビス止東京西勘
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
不陸を取り平滑にする作業の他、仕上げ材のパターン付け等にも使用する鏝です。
用途荒壁、ムラ取り、コンクリートならしに。
モルタル鏝 東京西勘モルタル鏝東京西勘(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
焼きごて タイガークラウン焼きごてタイガークラウン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
木鏝 BIGMAN(ビッグマン)木鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。
寸法(mm)300×100×80全長(mm)300質量(g)284タイプ
木鏝 カネミツ[コテ]木鏝カネミツ[コテ]
1,988税込2,187
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質
18-8 焼きごて 桜 タイガークラウン18-8 焼きごて 桜タイガークラウン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス全長(mm)300直径(Φmm)(焼印)17TKG品番9-1158-1701TKG品番(2017)6-1036-1801
18-8 焼きごて 千鳥 タイガークラウン18-8 焼きごて 千鳥タイガークラウン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス全長(mm)300寸法(横×縦)(mm)(焼印)15×18TKG品番9-1158-1601TKG品番(2017)6-1036-1701
18-8 焼きごて 松 タイガークラウン18-8 焼きごて 松タイガークラウン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス全長(mm)300寸法(横×縦)(mm)(焼印)16×11TKG品番9-1158-1401TKG品番(2017)6-1036-1501
ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所ヌリピタ君プラス石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
木鏝 特上品 宮谷製作所木鏝 特上品宮谷製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
本焼クシメ鏝 アローライン工業本焼クシメ鏝アローライン工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄シゴキ鏝 0.3mmアローライン工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。板厚(mm)0.3
本焼シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mmアローライン工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。板厚(mm)0.5
本焼先丸鏝 0.3 アローライン工業本焼先丸鏝 0.3アローライン工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
木鏝 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。材質コテ板:米ヒバ材高さ(mm)75
本焼万能鏝 0.5mm アローライン工業本焼万能鏝 0.5mmアローライン工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄仕様ハードトランダム接着板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
ニューモルタル鏝 木柄 カネシカニューモルタル鏝 木柄カネシカ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ剣先型仕様2本首
ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタルゴテ プロ緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
テフリック本焼シゴキ鏝0.5 アローライン工業テフリック本焼シゴキ鏝0.5アローライン工業
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質鏝板:焼入鋼 柄:木寸法・規格(mm)300
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら