白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修
特性傷消し
仕様【効果持続期間】6ケ月
付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス
種類液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。コーティング効果が最長1年間持続します。新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。
トラスコ品番369-8183
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤
トラスコ品番248-5304
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。使用量は1台約25mlです。
用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用
セット内容液50ml+スポンジ
使用方法[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。
容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます。
用途未塗装樹脂のツヤ出し、保護に。車のパーツのツヤ出しに。
トラスコ品番195-4250
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量100mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード