698件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
1束(5個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

未来樹脂エクサバー
エコ商品
1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。2.腐らないので長寿命。 ランニングコスト削減に最適。3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れている。4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。
用途緩衝材・輸送資材 グリーン購入法適合
1箱(40本)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

未来樹脂クサビ
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
1袋(100個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

未来樹脂インク
1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用し。いますので、抜群の耐候性を示し、くっきりと。マーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに。乾燥するという相反する条件を特殊な配合によ。り両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない。防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少さ。せました。長期間の使用で固まってしまった場合。でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
1箱(2本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを。取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔に。なりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
1箱(150個)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。
用途柱、壁等、側面のかぶり確保
1袋(250個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

未来樹脂インク
1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐。候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また。乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない。防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
1箱(2本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
1袋(5袋×200個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.製品表面への樹液による汚れを解消。木質桟木による樹液・ヤニがつきません。2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。 滑りにくい軟性樹脂を採用。ズレ・落下に配慮しております。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
1箱(2000個)
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時。のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構。造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状。になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈が。ありません。
用途組立マンホール・ボックスカルバート。などの施工時のレベル出し。微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
1箱(10袋×50個)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来樹脂穴埋めピン
・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
1袋(500個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.プラスチック製のため、サビの心配がまったくありません。2.高機能樹脂の採用により、高強度を実現しました。3.豊富な品揃えで様々な用途に対応できます。4.セットボス対応のインサートもあります。
用途擁壁、側溝、マンホールのジョイント、共同溝でのセットインサートなど、優れた多様性を持つロングセラー。
1箱(1100個)ほか
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

未来樹脂カモフラパッド
エコ商品
1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン。2. 重ねて高さ調整が可能。3. 1枚で最大耐荷重3t 繰り返し使用可能。4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き。5. 100%再生プラスチックを使用しており CO2削減
用途養生跡が目立たない重荷重用緩衝材(ヘキサゴンタイプ) 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1箱(360枚)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

CAMOPN ノンスリップカモフラパッド 未来樹脂 動画あり
1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン。2. 重ねて高さ調整が可能。3. 1枚で最大耐荷重1.5t 繰り返し使用可能。4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き。5. 摩擦係数が高く滑りにくいノンスリップタイプ
用途養生跡が目立たないノンスリップ緩衝材(ヘキサゴンタイプ) 再生材使用率(%)70 再生材使用使用
1箱(360枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1. 凍結防止 アンカー周辺の凍結を防止に。2. 工数削減 氷を解かす作業が不要。3. 時間短縮 すぐに吊上げ作業が可能。4. コスト削減 繰り返し使用可能。5. 防塵効果 アンカー周辺のごみ蓄積予防
用途吊上げアンカー使用時の作業時間・作業工数を大幅削減できます。
1箱(240個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1.エクサバーの表面にすべり止め加工を施しました。すべりを解消したことで用途が広がります。2.接地面積の小さいスリット形状で、水を逃す効果も発揮!製品が汚れにくくなります。3.耐候性に優れ折れにくく、長く使用でき経済的。コンパクトな50mmサイズは幅広く使えて便利です。
用途コンクリート製品用緩衝材
1箱(300本)
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.完全止水ができます。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.6Φ穴を利用してケーブルなどの吊り下げができます。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
1箱(240個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1箱(10本)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途製品端面同士の位置決めが容易で、ズレ・転倒等の事故防止。
1箱(1200個)ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
1袋(200個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

未来樹脂すきまくん
連結機能付きで用途に応じて使い分け。折り曲げが可能で、端部が凹凸になっているため連結が可能だから、現場に応じた使い方も自由に出来ます。四角に組んで平板などを積み上げていくのに適しています。
用途再生プラスチックが作り出すこの5mmの空間が大切なコンクリート製品を色むらやコバ欠けから強力にガードします。
1箱(1500個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
1袋(650個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1. 耐候性 紫外線にも強く、墨汁の3倍以上印字が長持ちします。2. 作業性 速乾性に優れているため、天候の影響を受けにくく、液だれしにくい。3. 明瞭性 特殊成分のカーボンブラックがコンクリートに浸透し、鮮明に印字できます。4. 経済性 スタンプ台の中で乾きにくく、長期保存が可能です。5. メンテナンス性 水性なので、ゴム印・刷り込み板へのこびりつきを洗って落とせます
用途コンクリート製品専用”超”高耐候性インク
1箱(2本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1.止水効果が高い。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.価格が安く、取り扱いしやすい構造です。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
1箱(180個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1.製品表面への樹液による汚れを解消。2.安価な使い切り価格を実現。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。4.プラスチック製のため水分を。吸収しません。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
1箱(4巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
1箱(60個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
1袋(150個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ボルト(16ミリ)のねじ山を保護するためのキャップです。
1箱(3000個)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

未来樹脂すきまくん
側溝蓋の梱包サイズに対応できます。そのまま製品の間に入れていくだけのワンタッチ作業が特長。端部突起がスペースを作り出すので桟木を使わずに梱包したコンクリート製品同士をそのまま積み重ねられます。
用途再生プラスチックが作り出すこの5mmの空間が大切なコンクリート製品を色むらやコバ欠けから強力にガードします。
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
用途断熱材スラブ他
1袋(5袋×100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

浮力対策。 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止。 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の。 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的。に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ。 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用。 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・。 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会。 貢献活動に協力します。
用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
1箱(30セット)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。2.変形や腐食がありませんので、木材より割安になります。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
1箱(270個)
71,980 税込79,178
3日以内出荷

1. 凍結防止 アンカー周辺の凍結を防止に。2. 工数削減 氷を解かす作業が不要。3. 時間短縮 すぐに吊上げ作業が可能。4. コスト削減 繰り返し使用可能。5. 防塵効果 アンカー周辺のごみ蓄積予防
用途吊上げアンカー使用時の作業時間・作業工数を大幅削減できます。
1箱(240個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

CAMO カモフラバー 未来樹脂 動画あり
未来樹脂カモフラバー
エコ商品
1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン。2. 連結して使いやすい、長さ調整でき、長さ2mでも片手で扱える作業性を実現。3. 1本で最大耐荷重3t 繰り返し使用可能。4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き。5. 100%再生プラスチックを使用しており CO2削減
用途養生跡が目立たない重荷重用緩衝材(バータイプ) 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1箱(280本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
1セット(10個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)