タンスや机の引き出しの小物をスッキリ整頓。埋もれてしまいがちな小物も一目で見渡せて探しやすい。
色ナチュラル
材質ポリプロピレン
質量(g)約603
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約338×363×100
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
R2.5
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)8(±0.2)
許容荷重(N[kgf])686[70]
幅(mm)8
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)7(0~-0.2)
幅(mm)7
寸法L(mm)11(±0.5)
ねじ寸法M6×1
許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)22(±0.1)
寸法W(mm)7
幅(mm)7
寸法L(mm)11(±0.5)
外径(Φmm)22
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2.8(±0.4)
許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
R0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
角度M(°)60
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)26
幅(mm)11
許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
小物スタンド付きの便利な卓上収納です。文房具や工具、手芸部品などを収納するのに便利です。デスクにひとつおくだけで、卓上がスッキリとまとまります。本体中央の引き出しは、はがきが入るサイズです。大き目の引き出しはCDサイズの物まで収納できます。小物立て用スタンドは取り外しても使えます。落ち着いたホワイトカラーでオフィスにもピッタリです。
用途文房具などの卓上収納に。
トラスコ品番397-4305
材質ポリスチレン
色ホワイト
外形寸法(mm)奥行:130、間口:309、高さ:195
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)48.3(±0.2)
寸法d(mm)6(0~+0.1)
寸法W(mm)8.2(±0.2)
幅(mm)8.2
R1.6
内径(Φmm)6
外径(Φmm)48.3
寸法D1(mm)35(±0.2)
寸法W1(mm)0.4(参考値)
寸法W2(mm)0.4(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
角度M(°)30
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)19(-0.1~0)
寸法W(mm)6(-0.2~0)
幅(mm)6
寸法L(mm)8(±0.5)
外径(Φmm)19
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)0.5(±0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)4.1
外径(Φmm)16
幅(mm)3.5
許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)12
幅(mm)4
許容荷重(N[kgf])9.8[1](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット
立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。
自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
細断可能物紙・はがき
材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール
質量(g)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28
投入口幅(mm)113
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
5インチベイに取り付ける引き出し式の小物入れです。
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
空き5インチベイを有効活用できます。
開け閉めしやすい取っ手付きです。
取り付け簡単! 使い方はあなた次第!!
付属品固定用ミリネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×141×32.2 (突起部含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148.5×171×42.5 (フロントベゼルの突起部除く/突起部は約D7.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)18(0~-0.1)
寸法d(mm)8(0~0.1)
寸法W(mm)5(0~-0.2)
幅(mm)5
内径(Φmm)8
外径(Φmm)18
許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法d1(mm)5(-0.1~0)
寸法L(mm)3.5(±0.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)7
許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)16
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)19
幅(mm)6
角度θ(°)120(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)7
許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503
倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)440~200
視野423×317~195×146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.24MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503
倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)535~200
視野516×387~195×146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.21MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ