取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質ポリカーボネート・アクリル樹脂
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)40以上
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

間仕切りパネル用クランプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ
色ホワイト
質量(g)300(1個当たり)
寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51
適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途間仕切り、パーテーション
材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
幅(mm)900
天板厚さ(mm)~50
適合パネル厚さ(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)60以上
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色ホワイト
質量(g)296
最小寸法(mm)140×50×50
クランプ範囲(mm)10~40(天板厚)
最大寸法(mm)180×50×50
最大取付パネル厚(mm)10
取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
有効寸法(奥行)(mm)40以上
材質CSM60°±5°(合成ゴム)
質量(g)216
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
穴あきボードをデスクに取り付ける専用の金具となります。
クランプをデスクの板に挟み込み、ビスで穴あきボードが設置できます。
穴あきボード設置にて整理ができる収納スペースができます。
用途穴あきボードを取り付ける事で、デスク廻りの整理整頓がおこなえます。
付属品板取り付けネジ、デスク取り付けネジ
材質鉄
寸法(mm)235×40
色黒
板厚(mm)デスク:約40まで
穴ピッチ(mm)穴あきボード:約25
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番765-7790
材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)0.58
高さ(mm)96.6
奥行(mm)91.6
間口(mm)80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。
しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。
フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。
アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。
キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。
布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
高さ(mm)1610/1660
幅(mm)1200
脚の種類キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×340×1610(アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(キャスター時)
質量(g)3810
主要材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン
関連資料取説_スクリーン(2.7MB)
関連キーワード