37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 耐荷重(kg)20 表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 耐荷重(kg)10 引出しなし
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)約3 間口(mm)600 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)(棚下)W560×H102 外寸(mm)W600×D250×H120 コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)10 コンセントあり 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。 ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。 天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。 H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。 2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます。
仕様【アジャスターの有無】あり 材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 質量(kg)5 間口(mm)800 使用工具プラスドライバー,手袋 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×350
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg)1.9 質量(g)1876 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.2 間口(mm)550~900 キャスターなし 最大積載量(kg)20/台 適合サイズA4ファイル対応 均等積載量(kg/段)20
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PCラック 幅80cm
机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質本体:金属部・亜鉛鉄板・焼付塗装、すべり止め:PE ホワイト 高さ(mm)82 奥行(mm)220 間口(mm)800 耐荷重(kg)20
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。 付属品ACアダプター 適合セロテープ・メンディングテープ用 幅(mm)96 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)177 電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 使用テープ幅(mm)7~24 テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー 最大テープ外径(Φmm)135
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1袋(10枚)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット式卓上アンプBXシリーズに組込可能なワイヤレスユニットです。 800MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 ダイバシティ方式。 本製品はワイヤレスチューナーユニットDU-8200を1台組込済、さらにもう1台増設することで2本のワイヤレスマイクが同時使用できます。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×322×50 質量(kg)約1.2
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 材質スチール 厚さ(mm)12 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60 材質(すべり止め)シリコンパッド
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)1.2 質量(g)1200 間口(mm)497 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
最大積載量(kg)100 仕上搭載盤:ステンレス仕上げ 固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
付属品Φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4) 方式レベリング方式:TSP:大気中へ開放、自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動} 最大積載量(kg)100 仕上搭載盤:ステンレス仕上げ 固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ 最大積載量(kg)80 仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り 固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き) 仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り 固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式 付属品手押しポンプ 材質(天板)鋼板SPCC 固有振動数(Hz)2.5
1台
142,560 税込156,816
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック
モニタ上の空間を有効活用できる机上ラックです。 デスクの上に設置してモニタ上の収納ラックとしてお使い頂けます。 デスクサイドに設置してサブデスクとしてお使い頂けます。 高さは無段階で調整出来ますのでピッタリサイズで調整できます。 暖かい雰囲気の木目調です。 アジャスター付きでガタつきの調整が出来ます。
仕様アジャスターあり 材質天板PB+メラミン化粧板、フレームスチール+メッキ・エポキシ粉体塗装 使用工具手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×445~720 色(天板)木目 組立時間20分 色(フレーム)ブラック/シルバー 高さ調整範囲(mm)445~720(無段階) 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×18 六角レンチ(mm)4 組立人数2人
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。 落ち着いた木目柄です。 ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。 天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。 H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。 2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます
仕様天板サイズ_D:350mm 天板サイズ_t:15mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:800mm 材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 間口(mm)800 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)20 フレーム色ブラック 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターあり 組立人数1
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P アズワン品番65-9328-30
1台
11,000 税込12,100
翌々日出荷

サンワダイレクトリフトアップデスク
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。快適な入力作業が可能なキーボード台付きです。天板より下側についているので着席時も快適にキーボード操作が可能です。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルクランプ×2 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー, 手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15、天板部:13Kg、キーボード部:2Kg 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)330,両端部分400
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質スチロール樹脂 質量(g)(約)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)115×154×30
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー 卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
材質アクリル 質量(g)55 ねじ穴(Φmm)固定用:直径45×2
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

炙り焼きも鍋もこれ1台で楽しめる、コンパクトサイズの卓上ラジエントヒーター
セット内容本体、鍋、鍋蓋、焼き網、日本語取扱説明書 材質本体:ポリプチレンテレフタレート ガラス繊維入り、本体トッププレート:ナノクリスタルガラス、鍋:アルミニウム(セラミックコーティング)、焼き網:ステンレス 質量(g)本体:約1090、鍋(蓋含む):約900、焼き網:約250 容量(L)1.2(すりきり一杯時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約1000 ケーブル長(m)約1.2 最高温度(℃)約700(トッププレート温度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:190×200×65、鍋(持ち手・蓋含む):230×180×150、焼き網(持ち手含む):160×260×45 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ プレート温度(℃)200W:約200、400W:約360、600W:約480、800W:約620、1000W:約700
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-15 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

アール・エフ・ヤマカワパーソナルブース W836×D1200
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836 天板高さH(mm)720 奥行(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 質量(kg)50 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)