「材質 s45c」の検索結果
材質S45C
規格2種
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類オーダー・加工
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
寸法L(mm)300
材質S45C
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
長さL(mm)300
規格新JIS規格
材質/仕上S45C/Q
種類テーパーピン
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
ねじピッチ1.25
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ブラック
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー
材質S45C(新JISキー)
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C
形状半月キー
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼び寸法M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)12
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-A
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ