バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)DC50
種類セラミックコンデンサ
容量許容差(%)±10
動作温度範囲(℃)-55~+125
形状リード
シリーズBNX
定格電圧(V)DC50
定格電流(A)15
包装箱詰
動作周波数(GHz)1MHz→1GHz
挿入損失(dB)1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)
耐電圧(V)DC125
終端スタイルピン
実装タイプスルーホール
仕様REACH規則適合製品
形状リード
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L(mm)12、公差:±0.5
シリーズBNX
定格電流(A)10
包装箱詰
寸法T(mm)12.5以下
寸法W(mm)11、公差:±0.5
梱包数100
絶縁抵抗(MΩ)100(min.)
終端スタイルピン
実装タイプスルーホール
関連キーワード