「杖 ゴム 18mm」の検索結果
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
取り換え用杖先ゴム(ヒューゴステッキ)
適合104750・104751・104752・104753・104754・105756・104757
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
サイズ16Φ
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
気品漂うカラーに、高級感のあるグリップ。
付属品替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)385
ケース入数25
寸法(cm)長さ74.5~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)18
ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。 アルミ製 非課税
材質カフ:合成樹脂、支柱:アルミニウム合金(22/19Φ)
ピッチ(mm)25
内径(Φmm)ゴムキャップ:18
指先で軽く触れるだけで約10分点灯します。可動範囲20度で支柱が可動します。夜のお手洗いに行く際など、足元を照らすことで転倒を予防します。手を放しても取り付けた杖が自立します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約90×90×108●材質:本体/PC(ポリカーボネイト)、杖先キャップ・足ゴム/TPR●適合シャフトサイズ:15mm用杖先/Φ15.75~16.25mm、18mm用杖先/Φ18.75~19.25mm●連続使用時間:約50時間●重量:約310g(電池含む)●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:杖先キャップ×2(15mm・18mm用)
アズワン品番7-6811-01
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
一般的な杖より太い伸縮式杖、手の大きな男性は勿論、より安定感を求められる女性にもお勧めです。ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~95センチまで調節可能、およそ身長140センチ~184センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約340グラム●長さ:73~95センチ●適応身長:140~184センチ●シャフト上径:22mm、シャフト下径:18mm●原産国:台湾
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960
材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22/19
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
柔らかい発泡ゴムのグリップが手にやさしい。
全長(cm)75~90・2.5cmピッチ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)手元20、杖先18
握り部木製+ラバーフォーム
材質(支柱)アルミ
・両手が自由に使えて、手首にやさしいゴム製ストラップ。・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付き。・ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。
材質中:ゴム、外側:ポリエステル
質量(g)6
適合径(Φmm)杖:約18~25
リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。★マグネシウム合金製で超軽量!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。★1cm単位でグリップ~石突ゴム(21段階)、カフ~グリップ(6段階)の高さ調節ができる。身長に合わせて細かくサイズ調節ができ、自分に合った高さで使用することができる。
シンプルなベーシックタイプの太身ステッキ。艶ありグリップ。キズが目立ちにくい表面シボ加工。
材質支柱:アルミ、握り部:木製
質量(g)330
サイズ(cm)長さ73~93(9段階/2.5)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約3.5●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9
適合ゴムチップ内径(mm)18
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
品名オープンカフ
材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)
先端径(Φmm)脚:18
耐荷重(kg)120
質量(g)約550
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
品名クローズドカフ
材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)
先端径(Φmm)脚:18
耐荷重(kg)120
質量(g)約550
1
2
次へ