プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)800~900
材質(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)730~830
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)19/16
和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82
質量(g)300
タイプ折りたたみ
パイプサイズピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)手元20、杖先17
握り部木製
材質(支柱)アルミ
身長に合わせて5段階調節可能。人差し指がかかりやすく握りやすい細首タイプ。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
色フラワーパープル
質量(g)320
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥7,388
税込¥8,127
5日以内出荷
付属品折りたたみ専用固定パーツ付
材質(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
高さ調節5段階
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な折りたたみ式
全長(cm)80~87.5・2.5cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元20、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
落ち着いた色で人気。太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。交換用ゴムチップが1個付属します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)790~880(25mm間隔・5段階調整)
質量(g)360
シャフト径(Φmm)上部/22、下部/19
倒れない自立式折りたたみステッキ!杖先が4つ足に分かれていて安定。360度回転、傾き約30度でどんな方向にも対応できます。自立式だから、歩行中に両手が使いたくなった時やベンチで一休みするときも置く場所に困りません。回転軸付、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助します。人の手の形に合わせた握りやすい形のグリップとなっています。長さ5段階調節が可能なので、小柄な女性から一般的な男性まで幅広く対応します。引っ張ってたたむだけで簡単に折りたたみができ、持ち運びに便利な収納袋が付いているので、袋に入れれば手持ちのカバンにもすっぽり収まります。
用途・屋内外問わず、階段、坂道などに。
セット内容本体、収納袋、取扱説明書
質量(g)440
長さ(cm)78.5~90.5
適応身長(cm)148~174
収納寸法・長さ(mm)310
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.3
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
おしゃれな生地をあしらったアクリルグリップの折畳みステッキ
材質握り部:アクリル、ストラップ:PP
質量(g)約320
長さ(cm)77~87(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 ペンシル型ジョイント 継ぎ目がきれいで、組み立てやすいペンシル型のジョイントです。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(cm)78~88・2cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)330
タイプ折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)78~88
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)長さ約74.5~84.5(6段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)約285
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数20
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
スリムネックの折りたたみ杖。備えて安心、持ち運びやすい。グリップは右手にも左手にもフィットするカーブ形状。しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)。接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
材質【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR
質量(g)300
適応身長(cm)140~165
直径×高さ(cm)1.6/1.9×73~85.5(2.5きざみ・6段階)
折りたたみ寸法(cm)33.5×12.5
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
スリムネックの折りたたみ杖。備えて安心、持ち運びやすい。グリップは右手にも左手にもフィットするカーブ形状。しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)。接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
材質【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR
質量(g)300
適応身長(cm)140~165
直径×高さ(cm)1.6/1.9×73~85.5(2.5きざみ・6段階)
折りたたみ寸法(cm)33.5×12.5
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ