33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アエリカンフェンス用杭につけるキャップとなります。単管(Φ31.8)にもご利用頂けます。
用途杭用キャップ 外径(Φmm)34 内径(Φmm)32 高さ(mm)27 ブラック
1セット(5個)
819 税込901
4日以内出荷

マイゾックス白杭(キャップ付き)
ゴルフ場のOB杭として使用の他、目印杭としても活用。 白無字キャップ付。
用途OB杭など 寸法(mm)45×45×600 質量(kg)1 マイゾックスコード220147
1セット(10個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質ABS イエロー
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イボ竹の頭部に用いる。 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様●材質:PE●入数:5個●溝の大きさ(mm):巾:4.5、深さ:21●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒 アズワン品番65-2159-17
1袋(5個)
770 税込847
翌日出荷

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。 枝の保護・育成に。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●開口サイズ:12.5mm●適用サイズ(mm):Φ26●入数:10個●色:黒 アズワン品番65-2159-16
1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 動画あり
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合Φ48.6単管 タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック キャップ色 刻印(天面)田
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

埋め込んだアンカーを使用しない時用の蓋になります。
用途アンカー用の蓋に。 直径(mm)48.6
1セット(10個)
8,998 税込9,898
14日以内出荷

アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。陳列しやすいブリスターパックです。
1パック(20枚)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)27 寸法d(mm)5 材質ABS樹脂 質量(g)2 寸法H(mm)4 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)10 使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イボタケの頭部に用いる誘引、結束用資材です。農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。
1パック(6個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統的な職人の技を人工素材で再現した、四ツ目垣です。
材質AS系樹脂
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱にかぶせるステンレスのキャップです。
用途獣害用・園芸用支柱用キャップ
1個
119 税込131
3日以内出荷


寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800 セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本 サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm 材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷

差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能! スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!
用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド 質量(kg)1.8 グレーメタリック 脚長さ(mm)約850 収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410 差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。
1セット(4個)ほか
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロスパラソルスタンド
現場用日よけパラソルのスタンドとしてご使用下さい。 差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にも、のぼりポール用のスタンドとしても使用できます。 ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります。
用途パラソルやのぼり用のスタンドとして 材質本体:スチール、キャップ:PE 質量(kg)1.8 グレーメタリック 径(Φmm)差込口:小26/大32 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×430
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

プラボーくん専用アンカー。敷板上への突起量を最小限にすることでつまづきを防止し、プラボーくんを安全に素早く連結・固定できます。他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。杭芯間110mm(プラボーくんサイズ)。・土面に連結しながら固定。・低頭タイプ。・保護キャップ付き
材質スチール(t4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適 支柱径(Φmm)31.8 セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3) 線径(Φmm)3.2 支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角) 支柱厚さ(mm)0.5 網目(mm)150
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40mm蛍光ポール使用の本格的コーナーフラッグポール
セット内容4組(ポール×4本、フラッグ×4枚、杭×4本、フラッグ固定用キャップ×4ヶ) 材質ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン 質量(kg)4/組 内容4組(ポール×4本、フラッグ×4枚、杭×4本、フラッグ固定用キャップ×4ヶ) 寸法(cm)ポール:4×160、フラッグ:40×30
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金 付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
1組
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40mm蛍光ポール使用の本格的コーナーフラッグポール
セット内容1組(ポール×1本、フラッグ×1枚、杭×1本、フラッグ固定用キャップ×1ヶ) 材質ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン 質量(kg)1/組 内容1組(ポール×1本、フラッグ×1枚、杭×1本、フラッグ固定用キャップ×1ヶ) 寸法(cm)ポール:4×160、フラッグ:40×30
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂 サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800 セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番858-7707 セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg)11.5 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55 鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動物進入防止ネットに取り付けられる門扉です。
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国元商会KSむげんくん
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
1セット(10組)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)