緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。
洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
色ブルー
商品タイプクロス
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
JIS規格JIS A5758適合
タイプオキシム・防カビタイプ
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
材質ポリプロピレン
種別つなぎ
規格JIS規格
機能通気性、粉体防護
JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品
通気性96cm3/cm2/s
耐摩耗性Class1
耐突刺し性Class1
透湿度(g/m2・h)400
引裂強度Class3
こんなお得な商品も!
シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210
色淡白色透明
特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性
トラスコ品番356-4045
質量(g)65
使用温度範囲-40~180℃
危険等級その他のもの
アズワン品番6-373-03
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.05kg
商品タイプシリコングリース
1個(50g)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~150
タイプオキシムタイプ
JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色白
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色灰黒色
硬化条件常温硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
色スカイブルー/ホワイト
仕様トリコット
材質(手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維
巻芯径(Φmm)38
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等
色白
入数(双)12
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。
用途礼装用 車の運転 店舗での接客等に
色白
入数(双)1
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
7項目除去タイプ
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)
材質ABS樹脂
タイプ交換用カートリッジ
浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
アズワン品番65-0362-16
1箱(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。
暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。
夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
色ホワイト
混率(%)ポリプロピレン100
通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパーカー。
ベタツキを抑える裏メッシュ仕様。
小物の収納に便利な止水ファスナー付きポケットを装備。
材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング)
機能フード調節、袖口幅調節、裾幅調節
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。
Oリングの摩耗減少。
ネジの焼付、かじり防止。
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
適合範囲工作機械
トラスコ品番122-9125
色灰黒色
摘要スプレー
使用温度範囲(℃)-35~400
主成分鉱油、MoS2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.33L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。
洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。
仕様ハーフトリコット編み
材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)
色白
入数(双)12
コーティングなし
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミクロのゴミだけでなく、油性の汚れや指紋跡も きれいに拭き取ります。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)750×320
TKG品番9-1332-0501
TKG品番(2017)6-1192-0501
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等
色白
入数(双)12
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ABS樹脂
交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1箱(3個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L
交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭・中空糸膜・イオン交換体
ろ過流量1.6L/分
1箱(2個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ミクロのゴミだけでなく、油性の汚れや指紋跡も きれいに拭き取ります。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)950×320
TKG品番9-1332-0502
TKG品番(2017)6-1192-0502
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ABS樹脂
交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1箱(3個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安心の13項目クリア。使いやすいコンパクトサイズ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ABS樹脂
交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1箱(3個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。
料理が素早くはかどります!
「高除去」×「時短」を両立!豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります! 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ABS樹脂
交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1セット(2個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
高さ(mm)297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
サイズ(mm)A4サイズ
2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)
材質ABS樹脂
タイプ交換用カートリッジ
浄水能力遊離残留塩素、濁り
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
保管環境【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口直結型「カセッティシリーズ」用カートリッジ。13項目除去の、高除去タイプ。交換目安600L
交換目安600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)
タイプ交換用カートリッジ
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります!
交換目安600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)
材質ABS樹脂
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
安心の13項目除去。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用の場合)
材質ABS樹脂
タイプ交換用カートリッジ
浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ABS樹脂
交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1箱(3個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業
JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合
通気性26cc/cm2・sec
耐水圧(mmH2O)500以上
関連資料(1.9MB) (1.9MB)
7項目除去タイプ。
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)
材質ABS樹脂
タイプ交換用カートリッジ
浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ