131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷

1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
26,980 税込29,678
当日出荷


1本
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線耐熱PVC
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
29,980 税込32,978
当日出荷


1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷





pH計Sシリーズ用のpH複合電極です。
仕様一般用 測定範囲 pH・ORP:pH0~14 温度:0~100℃ 適用機種:HM-5S、HM-16S、HM-20S、HM-26S、HM-30S、HM-40S、HM-60S アズワン品番65-2795-39
1本
19,980 税込21,978
12日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属) 付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線 種別卓上型pHメーター 寸法(mm)130×230×60 質量(kg)約0.7(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V) 測定項目pH・ORP・温度 測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃ メモリー1000データ アズワン品番2-1572-22
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

用途一般用 適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線耐熱PVC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3 寸法(mm)約70×188×39 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定方式ガラス電極法 表示分解能0.01pH 機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ 表示範囲pH-2.00~16.00 繰返し性±0.02pH以内 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

用途一般用 仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号 適合機種HM-10P/11P/12P/14P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

仕様対応ファンメータ:4~10 温度(℃)滅菌:130以下 測定範囲(pH)4~10 圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下 リード線(m)リードレス 入数1本
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

適合ファンメータ:10~30L 温度(℃)滅菌:130以下 測定範囲(pH)4~10 圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下 リード線(m)リードレス 入数1本
1個
35,980 税込39,578
34日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル 材質接液部:ガラス、セラミック 使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。) 測定範囲(pH)0~10 温度測定範囲(℃)130MAX 圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
1個
47,980 税込52,778
48日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式 適合洗浄器:UHC、JHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ) リード線耐熱PVC
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V 温度測定範囲(℃)0~100
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

直径5mmの細口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀 種類ガラス膜:一般用 使用温度範囲(℃)-5~+50 測定範囲(pH)2~12 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-5~+70 リード線PVC
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

用途流通用 仕様濃度モニター(フロート):○ 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~60
1個
59,980 税込65,978
48日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~60
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷