3,673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング TGK品番350-54-70-21 種類コの字形 寸法A(mm)15~45 寸法D(mm)10 寸法B(mm)145 寸法C(mm)90 爪幅(mm)22
1個
2,752 税込3,027
欠品中


1袋(100枚)
2,090 税込2,299
当日出荷

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)LED置き型ライトルーペ
ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。 LEDライトで鮮明に拡大します。 文字を追いやすい赤ライン付です。 ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。 傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。
レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面) 材質(レンズ)PXM光学樹脂 電源単2電池2本 輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ
1個
21,400 税込23,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合CA-200-1 TGK品番145-50-63-12 型式S-XA-508 材質(本体)真鍮 質量(g)5 品名替芯 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

比重約15g/cm3 硬度HRA90 曲げ強度(N/mm2)190 真球度(μm)0.6 仕様圧縮強度:570kg/mm 材質タングステン 相互差(μm)1.25
1箱(200個)ほか
15,400 税込16,940
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷


従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 形状カマボコ型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 伸び(%)250
1本(1m)
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン樹脂) 1目盛(mL)1000 口内径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,310 税込4,741
当日出荷

適合器具小試験管用 毛材豚毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)5~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
287 税込316
当日出荷

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5° 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 形状角型 伸び(%)250
1本(1m)
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。
容量(kVA)0.5 TGK品番898-64-21-01 型式105 スペース使用方法および接続方法・898-64-21-01タイプの使用方法・(1)本体を電源コンセントに差し込みます。 質量(g)約170 電圧(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×約95×約75
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300 材質本体/HDPE、スプレー/PP 吐出量(mL)1 乳白色 高さ(mm)143.5 内径(Φmm)20.5 胴径(Φmm)65.5 危険物の類別非危険物
1組
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TGK透明共栓比色管 50mL
容量(mL)50 精度(mL)±0.35 タイプ目盛精度は本体表示してあります。
1本
5,900 税込6,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1本
3,267 税込3,594
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式 TGK品番454-50-75-01 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)130 針長(mm)36.9 針径(Φmm)0.9(針中央部) アズワン品番2-013-01
1個
399 税込439
当日出荷

容量(mL)50 TGK品番121-03-61-08 高さ(mm)200 栓共通19/28 1目盛(mL)1 目盛あり 目盛精度(±mL)0.35
1個
5,920 税込6,512
3日以内出荷

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)30 目盛(mL)0.1 精度(mL)±0.15 外径×高さH(Φmm×mm)15×295 栓共通12/10 全長(mm)約305
1本
2,772 税込3,049
3日以内出荷

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(24本)ほか
4,732 税込5,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴム TGK品番161-09-28-01 寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35 質量(g)88
1組(6個)
999 税込1,099
当日出荷


アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
198 税込218
当日出荷