適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH
質量(kg)0.36
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種(参考)QL280N(-MH)以下、CL280N(-MH)以下、DQL280N以下、PQL280N以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×170×100
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
適合【収納可能トルクレンチ】MTQL40N/MTQL70N/QL50N/QL50N-MH/CL50NX12D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合【収納可能トルクレンチ】QL140N以下(H170XW500XD100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。
競技用車両の組立に最適
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ハードケース
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
内部スポンジフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×75×205
適合TA771シリーズ 1/4~5/8""
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途水平器などの精密工具の収納。
材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×130×130
外寸法・幅(mm)510
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤
セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法D(mm)34
寸法C(mm)27
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。
多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。
Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品仕切板2枚
トラスコ品番423-9890
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)325
奥行(mm)109
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合ATQS-41、ATQS-41-PF用
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
防水性IP67
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上)
アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100
最大トルク(N・m)410
仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上
付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1
トラスコ品番820-2774
質量(kg)1.3
能力ボルト径M16
差込角(sq.)12.7(ピン穴付)
無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード