11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現。改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け。小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に。ラチェットヘッドQH6Dには48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm)140 質量(kg)0.13 トルク調整範囲(N・m)1~5 主な用途組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m)0.05 校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現。改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け。小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に。48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)