20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。 付属品ボルトナット、ばね座金 材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
寸法(Φmm)76.3 仕様ワンタッチ錠付 質量(kg)9.8 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



セット内容エクシオール用カーテンレール/8コ入り ナチュラル 適合シリーズフィリアⅡ、暖蘭物語
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1本
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm) 地上高さ(mm)700
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm)76.3 仕様25mm南京錠付 質量(kg)8.1 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。 材質樹脂 縦(mm)60 横(mm)60 質量(g)23
1袋(2個)
459 税込505
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面取り付けのネコ形LEDウォールライト ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯 玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利 約60秒後に自動で消灯 ネコのシルエットがふんわりを浮かびあがる電球色のLED 表面はまるでネコのような優しい触り心地 電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売) 付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能
用途店舗のインテリアなどに 材質ポリエチレン、レーヨン、ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)