ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
シリーズNEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品ボルトナット、ばね座金
材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。
収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
寸法(Φmm)76.3
仕様ワンタッチ錠付
質量(kg)9.8
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)700
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
シリーズNEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)76.3
仕様25mm南京錠付
質量(kg)8.1
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
セット内容エクシオール用カーテンレール/8コ入り
色ナチュラル
適合シリーズフィリアⅡ、暖蘭物語
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード