レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
結線方法標準取付
全長(mm)45
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
幅(mm)8
全長(mm)45
結線方法ワンタッチ取付
プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8616
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)154
質量(g)125
寸法A(mm)154
寸法D(mm)10.5
寸法E(mm)15
切断能力(mm)ABS樹脂/5
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)53
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8632
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)154
質量(g)125
寸法A(mm)154
寸法D(mm)10.5
寸法E(mm)15
切断能力(mm)ABS樹脂/5
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)53
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!
ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。
左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
形状1段
取付方式C型20mmレール
定格絶縁電圧(V)AC DC300
端子間ピッチ(mm)10
構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1
電線太さ(mm2)0.5~2
定格通電電流(A)15
結線方式スプリングロック
電線むき長さ(mm)9~10
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段
取付方式C型20mmレール
全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
定格絶縁電圧(V)AC DC300
端子間ピッチ(mm)10
構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1
電線太さ(mm2)0.5~2
取付ピッチP(mm)50
定格通電電流(A)15
結線方式スプリングロック
電線むき長さ(mm)9~10
極数(P)1
1個
¥429
税込¥472
15日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。
AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
取付方式DINレール
定格電流(IEC)(A)-
定格電流(UL)(A)-
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色黒
結線方式ネジ
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具
材質鉄
種類ストッパ
シリーズHDV
適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)
アズワン品番65-7588-28
併用可能製品端子台
1袋(2個)
¥279
税込¥307
欠品中
関連キーワード