光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)140
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
バルブ径(Φmm)20
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)DC12/24
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球
色クリア
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無し
LED高輝度チップ型白色LED
材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。
電球の種類LED
定格電圧(V)24
材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂
質量(g)420
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14
定格消費電力(W)8
LED使用数(個)24
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フラット形400防水R
材質樹脂
全長(mm)58
質量(g)130
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)410
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz
グローブ種別樹脂乳白
寿命40000時間(光束維持率70%)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)【器具光束】410
配光角度(°)120
光色電球色
省エネ基準達成率(%)1.22
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
光束(Lm)450
配光角度(°)120
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)器具光束:450
配光角度(°)100
光色昼白色
省エネ基準達成率(%)120
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
入力電流(mA)58
光束(Lm)410
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)145
高さ(mm)190
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。
明るさ25%UP(メーカー従来品比)。
環境負荷物質を低減。
明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。
庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。
庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。
万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。
車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V
付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)
材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
厚さ(mm)10
質量(g)約80
タイプDC24V車専用
規格意匠登録:第1331004号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)241×54
コード長さ(m)110(0.3sp)
本体質量(g)約80
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10
コード長さ(mm)110(0.3sq)
使用環境温度(℃)-40℃~+80℃
材質(レンズ)PC
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約80
取付ピッチ(mm)208
定格電流(mA)約80(DC28V時)
動作温度(℃)-40℃~+80℃
照度(Lux)約50(距離1m直下)
主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
LED使用数(個)12
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード