21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg)3.5 コード長さ(m)1.7 羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860 首振角度(°)左右85 角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20° 風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段 高さ調整範囲(mm)670~860 羽根寸法(cm)30 切タイマー1・2・4時間
1台
8,980 税込9,878
当日出荷

壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。リモコン付きで操作も楽々。お休み切タイマー付きで切り忘れの心配もありません。
質量(kg)2.7 消費電力(W)50/60Hz:37/43 羽根枚数7枚羽根/乳白色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370 首振角度(°)左右合計70 操作リモコン、本体操作ボタン 風量調整4段階 モード連続/リズム/おやすみ 羽根寸法(cm)30 切タイマー1.2.4.6時間 上下角度調節水平から-40°(手動)
1台
8,980 税込9,878
欠品中

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm)30 ホワイト 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)16 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-15 タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー ホワイト 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整3段階 LED明、暗、消灯 アズワン品番64-8929-14 タイマー切:1・2・4時間 リモコンあり 羽根寸法(cm)30 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台
7,690 税込8,459
当日出荷

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
6,490 税込7,139
欠品中

静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 質量(kg)2.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量9段階 羽根形状30cm径 7枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5 タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ピュアホワイト 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。ひもを引っ張るシンプルな操作で使い勝手のよい、ひも式壁掛け扇風機です。
質量(kg)2.7 羽根枚数7枚羽根/乳白色 消費電力50/60Hz:37/43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370 首振角度(°)左右合計70 操作本体ひもスイッチ/本体操作 風量調整連続3段階 羽根寸法(cm)30 上下角度調節水平~-40°(手動)
1台
7,980 税込8,778
当日出荷

シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81 首振り左右 切タイマー3h
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860 消費電力(W)(50/60Hz)22 機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H 風量9段階切替 羽根寸法(cm)Φ30 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105 極数16 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])3 常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 無負荷電流(mA)15以下 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])1 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819 モーターDCモーター 使用電池CR2025×1個(別売)
1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマー プラスチック羽根:ブラックつや 色(本体)プラスチック:ブラックつや
1台
44,900 税込49,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX 質量(g)約47(電池除く) 電源CR-2032 1個(別売) 電池寿命約12ヶ月 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13 動作距離(m)約7
1個
950 税込1,045
当日出荷