ELPA (朝日電器)

地デジテレビかんたんリモコン 東芝・レグザ専用

地デジテレビかんたんリモコン 東芝・レグザ専用 ELPA (朝日電器) 地デジテレビかんたんリモコン 東芝・レグザ専用 ELPA (朝日電器)
(2件のレビュー)

東芝テレビ用
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルテレビの主な機能を操作可能
大きなボタンで押しやすく使いやすいデザイン
電池交換時に再設定不要のメーカー設定バックアップ機能搭載

適合地上/BS/CS/デジタルテレビ、DVD/blue-ray内蔵テレビ(DVD、blue-rayの操作には対応していません) 適合機種東芝・レグザ専用 質量(g)約77(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×155×17 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7 内容量1個
注意
※赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
※地上アナログテレビには対応しておりません。
※機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
※本機は2011年7月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2011年8月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17063892 RC-TV008TO
オープン
1,490
1,639 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
でんきらんど ウラヨシ 様 2016-08-28
用途:
TVのリモコン代替
対象商品:
17063892

TVのリモコンが調子が悪くなってしまい、代替に購入。使いやすいと思います。

2017-04-13
用途:
純正リモコンが壊れたのでその代わりに導入。
対象商品:
17063892

まったく問題なく使用出来ました。純正のものよりボタンが大きいサイズなのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする