21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途門型、クレーン等 文字内容東西南北 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-1603 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)600×600 質量(g)330 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

クレーン標識 300角 グリーンクロス 動画あり
方位を掲示する表示板です。
用途クレーン標識 材質PP板 厚さ(mm)1 質量(g)70 縦(mm)300 横(mm)300
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

方位を掲示する表示板です。東西南北一文字ずつが4枚セットになっています。広い場袖の位置確認などに。四隅に直径3mmの取付用穴があり便利です。
用途方角表示、クレーン標識として 材質PP 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)450×450 タイプ片面印刷 取付方式4隅穴 表示内容東西南北 アズワン品番65-1329-91
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1組ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クレーン標識 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスクレーン標識
材質PP板 取付ビス・インシュロック等(別売) 表示内容東西南北
1枚
558 税込614
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売) 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)1 質量(g)200 縦(mm)420 横(mm)420
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性の高い見やすいカラーを使用しています。「入」「切」も入っており便利です。
用途クレーン等のボタン用ステッカーとして。 仕様ユニバーサルデザインカラー トラスコ品番363-0909 材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系 サイズ20Φ 枚数シート:1 シートサイズ(mm)70×130 縦(mm)70 横(mm)130 取付け方法粘着シール 表示内容上・下・東・西・南・北・入・切
1枚
509 税込560
当日出荷

日本緑十字社クレーン標識
文字内容東西南北 仕様天井取付用・6mmΦ穴×4 トラスコ品番814-8829 種別方向 材質スチール(メラミン焼付) 形状標識 厚さ(mm)0.6(山型) 寸法(mm)600角 質量(kg)2 区分クレーン標識 取付方式穴4 日本緑十字社品番083010
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷

日本緑十字社クレーン標識
文字内容東、西、南、北 取付方式穴4 材質スチール 仕様3.5mmΦ穴×4・山型
1組(4枚)
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クレーン標識 600角 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスクレーン標識 600角
方位を掲示する表示板です。
用途クレーン標識 材質PP板 厚さ(mm)1 質量(g)280 縦(mm)600 横(mm)600
1枚
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字内容東西南北 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)450×450 穴数4
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

取付方式穴4 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)450×450 穴数4
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット通り芯標示板(方角)
エコ商品
材質エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定認定
1枚
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート 数字・記号セット
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
1組
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1枚
4,710 税込5,181
翌日出荷

パネル取り付けV41000HEシリーズのジョイスティック.APEMは1000シリーズのジョイスティックの実績から、製品の延長を決断しました。過酷な環境での使用に適したさまざますべてのオプションでIP67のパネルシール等級と-20→+50℃の動作温度範囲が含まれますこのシリーズは標準で中央戻しになっており、X軸とY軸(東西南北)を完全に制御できるオープンスクエアゲートを備えています。最大限の柔軟性のある接続を実現できるように、ケーブルハーネスは付いていません。この装置にはオプション3タイプのスイッチが取り付けられ、240Vac回路で最大10Aを切り替えられます。これは、ほとんどの用途で必要とされる高さです。ハンドルはステンレススチール製シャフトに取り付け、Kumho/ネオプレン製シーリングブーツを装着します。このブーツは、オイルや石油などの物質から保護することができ、UV耐性を備えています。.特長及び利点.二重密閉油/酸/アルカリに対する耐性を備えたブーツですブッシュ取り付け径は22mmですV4スイッチレンチ締め付け用の外側の六角ナット.製品用途の情報.これらのユニットの製造に使用される高レベルの侵入保護と高品質の素材により、屋外用途、昇降式プラットフォーム、マテハン装置に最適です。
仕様●ジョイスティックトラベル:±12°●末端様式:はんだ●タイプを処理:丸型 奥行(mm)(パネルから)23 保護等級IP67 軸数2 材質(コンタクト) 動作温度(℃)(Max)+50、(Min)-20 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+50 コンタクト定格電流(A)10@250Vac コンタクト定格電圧(V)250
1個
14,840 税込16,324
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)