「松吉医科器械 聴診器」の検索結果
チェストピースだけでなく、耳管もステンレス製の上質な聴診器。低周波音から高周波音まで幅広く聴診できるサスペンデッド型ディスクと高周波音の聴診に優れたスタンダード型ディスクを付け替えできます。ベルとディスクの付け替えで小児用聴診器としてもお使いいただけます。
付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組
材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール
全長(mm)710
質量(g)約200
ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201
医薬品医療機器等法一般医療機器
最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。
ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)780
質量(g)150
タイプダブル
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。 聴診器は普段聞こえない様々な音を聞くことができるので、心臓の音のほか、ご飯を食べた後のお腹の中の音、息をするときの胸の音などいろいろな音を聞くことができます。
寸法(mm)(集音部)45、(ゴム管)600
タイプフラット式 ダブルタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
材質PVC、ステンレス、アルミ合金
質量(g)95
管長(mm)600
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
こんなお得な商品も!
サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)125~605
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)160
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽くてファンシーなナース聴診器。
アルミ製のライトウェイトモデル。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用)
材質(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)780
質量(g)95
タイプダブル
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
ナース向け聴診器にかわいらしいをプラス。
ダブルヘッドタイプ。ヘッドには抗菌加工のパーツを使用しているので安心です。
柔らかな樹脂製のシーリングイヤーピース採用。
高品質の日本製。
材質(チェストピース)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(耳管)真鍮、(イヤーピース)エラストマー
全長(mm)730
質量(g)108
タイプダブル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021126121
ダイヤフラム径(Φmm)48
医薬品医療機器等法一般医療機器
聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
セット内容聴診器(スピリットメディカル社製)、ナースハサミ、ペンライト(ラバー調)、輸液ゲージ、ナースウォッチ、ノンラテックス駆血帯、メジャー(2m)、ナースポシェット
プロフェッショナル小児用聴診器のクラシックモデル。
ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)780
質量(g)125
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0009
ダイヤフラム径(Φmm)37
医薬品医療機器等法一般医療機器
プロフェッショナル新生児用聴診器のクラシックモデル。
「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ダイヤフラム
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)780
質量(g)110
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0010
ダイヤフラム径(Φmm)30
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルな8色からお選びいただけるシングルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)800
質量(g)81
チューブ径(Φmm)8.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0014
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
銅製 抗菌性が高く伝音性に優れたプロフェッショナル聴診器。
チェストピースと耳金具に抗菌性銅合金を採用。菌の繁殖を抑えます。
銅のずっしりとした重みと艶やかな色合いが、安心感と高級感を演出します。
ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。
外部のノイズをカットするダブルチューブを採用し、伝音性に優れています。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
色ブラック
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)銅ニッケル合金、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)700
質量(g)225
チューブ径(Φmm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0008
ダイヤフラム径(Φmm)47
松吉医科器械コード24-3625-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)800
質量(g)102
チューブ径(Φmm)8.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0013
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
専用聴診器付きで携帯用として最適です。
測定部位上腕
材質(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿
測定範囲20~300mmHg
質量(g)600
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021501002
松吉医科器械コード23-2354-00
腕帯(mm)140×540
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象新生児用
付属品ネームタグ
材質(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)740
質量(g)78
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021160001
ダイヤフラム径(Φmm)24
医薬品医療機器等法一般医療機器
1
2
次へ