31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
松永製作所 (車椅子)折りたたみ式ストレッチャー
ロック部は安全性を第一に考えたセーフティーロック機構を採用しました。
キャスター径(Φmm)150(ダブルロック) 付属品ガートル架セット 材質フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー 質量(kg)23.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×785 折りたたみ寸法(mm)W600×L434×H1190 松吉医科器械コード01-6552-00
1個
196,900 税込216,590
15日以内出荷

松永製作所 (車椅子)軽量ストレッチャー
軽くて操作しやすい軽量タイプです。 トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。 担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(AL-UD-4/-TUD-4/-UD-3/-TUD-3)。
付属品マットレス(ポリ塩化ビニルカバー)・イルリガードル架 本体アルミニウム合金
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランクハンドル上下式。【3】【4】は8段階式背上げ機構。
キャスター径(Φmm)150 付属品ガートル架セット 材質フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー 適応体重(kg)100
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランクハンドル昇降式。軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。
付属品ガートル架 種別シャワー用 材質フレーム/アルミ、マット/ポリエチレン 質量(kg)38.8 キャスター径(Φmm)125(ダブルロック) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925 松吉医科器械コード01-3621-00
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

付属品マットレス・イルリガードル架 材質本体/アルミニウム合金、マットレス/ポリ塩化ビニルカバー キャスターΦ150mm(ダブルロック式)
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備しています。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
仕様軽量ストレッチャー 抗菌シート仕様 用オプション ボンベ架 アズワン品番66-0009-63
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

松永製作所 (車椅子)アシストストレッチャー
1台2役のアシストストレッチャー。
材質フレーム/アルミ、張地/ターポリン 質量(kg)9.5 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ストレッチャー時/520×1865×195、いす型時/520×660×1370(座高520) 折りたたみ寸法(mm)W505×L985×H140 松吉医科器械コード01-6462-00
1個
163,900 税込180,290
6日以内出荷

1個
8,810 税込9,691
8日以内出荷

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150 付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ 材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)42 ライトブルー 最大使用質量(kg)100(目安) 背上げ0~75°
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)150 付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ 材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 寸法(mm)【マットレス】500×1760×50 質量(kg)約43 上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
1個
188,000 税込206,800
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ストレッチャーユニット 軸穴種別円筒穴形 ユニット形状ストレッチャーユニット 取付ボルトの呼びM10 材質(ユニット)鋼板製
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)アシストストレッチャー
一台でいろいろ。万能担架の決定版!!
仕様●仕様:アルミ●平担架時寸法:全長1,865×全幅520×全高195mm、背高850mm●いす担架時寸法:全長660×全幅520×全高1360mm、座高520mm●折りたたみ時寸法:全長985×全幅505×全高140mm●重量:9.5kg●耐荷重:120kg アズワン品番68-0955-59
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

松永製作所 (車椅子)MRI室用ストレッチャー
フレームからボルト・ナットに至るまで着磁をしない素材を使用。3.0テスラでの着磁と画像の乱れなどのリスクを最小限に抑えました。クランクハンドル昇降式。一般のストレッチャーとの区分け管理がしやすい鮮やかなマットカラー。
キャスター径(Φmm)125(ダブルロック方式) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒 材質アルミ 質量(kg)40 タイプハイスペック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925 マット厚(mm)約50 松吉医科器械コード23-6984-00
1個
966,900 税込1,063,590
8日以内出荷

松永製作所 (車椅子)MRI室用ストレッチャー
メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用ストレッチャー。クランクハンドル昇降式。非磁性体割合99%以上。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒 材質アルミ 質量(kg)37.8 タイプスタンダード 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925 マット厚(mm)約50 松吉医科器械コード23-7383-00
1個
449,900 税込494,890
8日以内出荷

軽くて操作しやすい軽量タイプです。トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(ALUD4/TUD4/UD3/TUD3)。
仕様●材質:アルミ●全幅×全長×全高:500×1500×610~920mm●キャスタ:Φ150mmダブルロック●重量:34.0kg●上下方式:クランクハンドル●標準装備:マットレス・イルリガードル架●マットレス寸法:全幅390×全長1300×全高50mm アズワン品番68-0955-57
1台
359,800 税込395,780
16日以内出荷

ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
仕様上下方式/クランクハンドル 付属品マット、イルリガードル架 材質本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム 質量(kg)38.8 キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1900×530~880 アズワン品番0-3192-01
1台
337,800 税込371,580
30日以内出荷

現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。
材質アルミニウム 全長(mm)1900 高さ(mm)マット:50 全幅(mm)590 全高(mm)565~945 耐荷重(kg)200 方式上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式 標準装備品マットレス、イルリガードル架 マット幅(mm)500 マット長さ(mm)1760
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン)フォーム アズワン品番0-3192-11
1個
38,980 税込42,878
33日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

日進医療器(車イス)昇降式ストレッチャー
緊急時には心肺蘇生も可能です。 サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。 マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。 左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。 トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。 サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 耐荷重(kg)150 昇降方式手動式
1個
269,800 税込296,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)チェアー型担架
一人で運べる運搬車兼用担架です。
仕様●仕様:アルミ●寸法:全幅550×全長1,925×全高255mm(いす状にした時:全幅550×全長650×全高1,395mm)●重量:約8.5kg アズワン品番68-0955-58
1台
109,800 税込120,780
62日以内出荷

フルリクライニング車いすの廉価版 リラックスした座り心地で、離床のお手伝いをし、寝たきりを防止します。 背もたれリクライニングと脚部エレベーティングが連動無段階でリクライニング。フルフラットまでリクライニングするので、寝たきりで重度の方のご利用や、簡易なストレッチャーとしても使用できます。 アームサポート高さは4段階で調節可能座面と同じ高さまで下がるので、車いすの乗り移りが大変しやすくなり、介助者の負担軽減につながります。(高さの調節は0・210・230・250、の4段階) フットブレーキ ドラム介助ブレーキ(標準装備) ハイポリマータイヤ(標準装備) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×12インチ 前座高:475mm 座幅:400mm
サイズ40
1台
非課税商品
119,800 税込119,800
3日以内出荷

折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ) キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車椅子でありながら「ストレッチャー」にもなるWリクライニング車椅子です。
仕様スキン 材質フレーム/スチール、シート/スキン、主輪/ノーパンクタイヤ 寸法(mm)【座面】400×400~420 全長(mm)【フルフラット時】1800 質量(kg)36.5 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1180×1240 機能リクライニング・フットエレベーティング連動・肘掛上下スライド式・横移動機能・背座シート張り調整・リフトアップ 水平(ティルト)角度0~30 アズワン品番7-5484-11 リクライニング100~175° 車輪サイズ(inch)【キャスタ】6【主輪】12
1台
非課税商品
313,638 税込313,638
90日以内出荷

高田ベッド製作所ストレッチャー
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)32 タイプ固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×750 松吉医科器械コード24-3195-00
1個
93,240 税込102,564
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

パラマウントベッドストレッチャー
移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。 トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。 ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。 搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。
キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック) 付属品酸素ボンベホルダー、IVポール 材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070 背上げ0~70°
1個
464,280 税込510,708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。
キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー) 付属品ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ 材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
1個
214,100 税込235,510
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。 簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。 高さ調節は足踏み油圧式。
キャスター径(Φmm)125(全輪ストッパー) 付属品三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース 材質(フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入> 槽内寸法(mm)560×1840×200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×1900×490~890
1個
649,800 税込714,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)