爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。
トラスコ品番111-0236
材質竹
長さ(mm)1400
幅(mm)430
幅(cm)43
長さ(cm)140
寸法(cm)毛長:95
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
材質竹、針金
全長(mm)約800
エスコ品番EA650RA-16
質量(g)約97
爪数10
先端幅(mm)約250
1セット(10本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)1330
爪数13
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)420
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用
材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ
全長(mm)1360~1370
幅(mm)200
高さ(mm)1360
質量(g)780
奥行(mm)100
材質(刃)バネ鋼
爪数14
先幅(mm)180~520
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1645
爪数18
質量(g)1100
材質(柄部)天然木
材質(刃)スチール
先幅(mm)210~400
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用
材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ
全長(mm)810~1560
幅(mm)200
高さ(mm)820
質量(g)760
奥行(mm)90
材質(刃)バネ鋼
爪数15
先幅(mm)180~520
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材
爪長さ(mm)170
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に
全長(mm)1650
先幅(mm)最小:210/最大:460
トラスコ品番780-7562
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)390
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
爪が太く丈夫で折れにくいです。
爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に
長さ(cm)145、【毛】97
トラスコ品番819-5466
材質竹
質量(kg)0.68
幅(cm)48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能、従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい、長さ調整はプッシュボタン式、ふれ止めナット付、『合わせてパッチン』に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備、濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。(歩行杖『雨にも負けず』シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)470
長さ(mm)(頭部)270
質量(g)140
爪数10本(頭部)
先幅(mm)(頭部)125
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1560
寸法(mm)1560×350×85
質量(g)1200
爪長さ(mm)85
先幅(mm)350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
伸縮小型サイズで持ち運び、保管に便利、お手軽に使っていただけます。落ち葉などがささりにくい玉つきタイプの爪先です。
仕様9本爪
材質(刃)バネ鋼
爪数9
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です
テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)
温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと
商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
関連キーワード